「六角ナット3種 m5」の検索結果
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類並目
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)
ねじ山種類外径並目×内径細目
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
導電性に優れたM8細目ナットです。
種別六角ナット
タイプ3種 細目
RoHS指令(10物質対応)対応
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色黒
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED