192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に 厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM) 接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
1巻
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質SUS430 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)4 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)6 寸法e(mm)(最小)6.863 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)28 寸法K(mm)(最大)8 寸法da(mm)(最大)9.2 寸法v(mm)(最大)0.8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)13 ねじの呼びM8 寸法ds(mm)(最大)8 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
539 税込593
翌日出荷

1箱(1000個)
81,980 税込90,178
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160 税込176
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(7個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


表面処理黒染め 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1箱(1000個)
80,980 税込89,078
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
35,980 税込39,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理黒染め 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
33,980 税込37,378
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
42,980 税込47,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1パック(9個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1100本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm 材質クロームバナジウム鋼
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)