52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 セット内容WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 付属品調整用六角レンチ 材質プロテニアム合金鋼 仕上メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 21.844mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 28.956mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 40.132mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 20.828mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 17.018mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 37.084mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 25.908mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)ステンレス
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 31mm。。RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 28.194mm。。RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 28.956mm。。RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。 材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当 材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本) ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
エコ商品
・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ステンレス 316 ;/li> ;li>六角ニップル継手 ;/li> ;li>接続1は1インチオスNPT ;/li> ;li>接続2は1インチオスNPT ;/li> ;li>ネジサイズ1インチ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>配管 ;/li> ;li>パイプライン ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>NPTとは何ですか. ;/I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 25.146mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 22.098mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 13.97mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 17.018mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 52.07mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 36.068mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 19.05mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 59.944mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 39.878mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 48.006mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 71.12mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 55.372mm。。RS継手ねじ連結M/F (NPS). RSオス / メスねじ付きユニオンは、脱着が簡単でさまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316 MSS SP-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 66.04mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 68.072mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 41.402mm。。RS継手ねじ付きユニオンFF (NPS). RSメス / メスねじ式ユニオンは接続や切断が簡単です。大半の配管及びパイプライン用途に使用できます。. 材質: 316 MSS SP-83 かん合クラス: 2A/2B Fit ANSI B1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール 316 マイナス六角ホースクリップ、 12.3 mm バンド幅、 18 mm → 25 mm 内径RS Pro 316 ステンレススチール製ホース及び Jubilee クリップは、空圧 / 油圧用の硬質パイプ又はチューブにホースとフレキシブル Flexible Ducting を固定します。12.3 mm のバンドがあり、直径 18 ~ 25 mm のホースにコンポーネントを取り付けることができます。 マイナス六角ヘッドの使いやすいワームねじで、ドライバやスパナを使用してしっかりと固定できます。ホースの外壁を保護するために、バンドの端が隆起し、ミシン目を入れないように正確に刻印されています。標準のマリングレード 316 ステンレススチール製なので、十分な耐腐食性があり、海上環境で役立ちます。また、高品質の汎用ホースクリップについては、英国規格 5315 : 1991 に適合しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性と Durable 構造を備えているので、造船 / 食品 / 化学産業でのホース / パイプの接続に適しています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .マイナス六角ねじヘッドのウォームドライブ .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .バンド幅 12.3 mm .タイプ A4 ( 316 )ステンレス鋼 .汎用ホースクリップの認定を受けた英国規格 5315:1991RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品六角レンチパイプハンドル 使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)105 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ六角レンチ12mm 適合キズ長さおよそ60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)