材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状六角プラグ
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番683-1900
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
六角対辺(mm)30
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状六角プラグ
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状プラグ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 17.018mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 37.084mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 25.908mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 35.052mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 28.956mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 20.828mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 40.132mm。。RS継手六角ヘッドプラグNPS. RS六角プラグオスジョイントです。各種のサイズを取り揃えています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
接続種類 = 六角プラグ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。長さ = 21.844mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ、NPTねじ付き
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO V15
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。
材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。
用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。
材質高強度プラスチック(PBT-GF30)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
¥100,830
税込¥110,913
7日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
12極プラグの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。パネルプラグ前面取り付け、リング/六角ナット。はんだ端子
極数5
シリーズsignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)金属、ポリマー
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
パネル奥行き(mm)3.5
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ