カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「六角ボス」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック)ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケースOWLTECH(オウルテック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間・ARGB連結120mmファンを3基搭載・2種類のフロントパネルが付属・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応・ツールレス設計でメンテナンス性が向上・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート・ARGB LEDコントローラを標準搭載・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネルホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,900税込15,290
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し SMCCM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出しSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです高い不回転精度Φ20、Φ25-±0.7°Φ32、Φ40ー±0.5°無給油で使用可能標準シリンダと取付は同寸法オートスイッチの取付も可能シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)100取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式単動押出し形最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじロッド不回転精度(°)±0.7ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:9Φd9ΦD15寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PG4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PG4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:12Φd12ΦD22寸法A32寸法B14寸法C23締付ねじM4寸法L46
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PQ4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PQ4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:20Φd20ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PJ4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PJ4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:13Φd13ΦD22寸法A32寸法B14寸法C23締付ねじM4寸法L46
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PE4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PE4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,031税込3,334
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:8Φd8ΦD13寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PF4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PF4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:10Φd10ΦD15寸法A24寸法B13寸法C17締付ねじM4寸法L37
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PN4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,016税込5,518
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:16Φd16ΦD25寸法A36寸法B18寸法C25締付ねじM5寸法L54
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:19Φd19.1ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:12ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1009-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1009-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD29寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH10-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH10-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD210寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH20-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH20-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:20ΦD129ΦD220寸法E21.5寸法F30寸法B13.5締付ねじM5
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH12-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH12-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:12ΦD122ΦD212寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1916-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1916-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:19ΦD129ΦD216寸法E21.5寸法F30寸法B13.5締付ねじM5
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1312-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1312-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD212寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH16-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH16-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,002税込7,702
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:16ΦD125ΦD216寸法E19寸法F25寸法B11締付ねじM5
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH19-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH19-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:19ΦD129ΦD219寸法E21.5寸法F30寸法B13.5締付ねじM5
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1310-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH20-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH20-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,135税込3,449
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:20ΦD129ΦD220寸法E21.5寸法F30寸法B13.5締付ねじM5
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,881税込2,069
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD210寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH16-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH16-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,717税込2,989
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:16ΦD125ΦD216寸法E19寸法F25寸法B11締付ねじM5
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PS204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PS204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,026税込1,129
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:25Φd6ΦD113ΦD26寸法E9寸法A14締付ねじM3
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PQ204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PQ204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,489税込2,738
1個
59日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:60Φd20ΦD129ΦD220寸法E20寸法A33締付ねじM5
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PF204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,254税込1,379
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:30Φd10ΦD115ΦD210寸法E13寸法A20締付ねじM4
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 P3-104 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 P3-104三好キカイ(旧:三好パイジョン)
884税込972
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104形状片方ボス寸法ボス長L:7Φd3ΦD1S6ΦD23寸法E5寸法A8締付ねじM2
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 QL204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 QL204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,261税込2,487
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:30Φd20ΦD129ΦD219寸法E20寸法A33締付ねじM5図面番号No.A
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 NK204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 NK204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,195税込2,415
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:25Φd15ΦD125ΦD216寸法E18寸法A29締付ねじM5図面番号No.A
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 JG204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 JG204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,634税込1,797
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:23Φd12ΦD122ΦD213寸法E14寸法A23締付ねじM4図面番号No.A
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 HL104 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 HL104三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
59日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104形状片方ボス寸法ボス長L:30Φd25.1ΦD1SΦ37ΦD219寸法E24寸法A39締付ねじM6図面番号No.B
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 FC204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 FC204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,093税込1,202
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:17Φd10ΦD115ΦD29寸法E13寸法A20締付ねじM4図面番号No.A
マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 CE204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 CE204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,093税込1,202
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:16Φd8ΦD115ΦD29寸法E12寸法A19締付ねじM4図面番号No.A
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PH104 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PH104三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104形状片方ボス寸法ボス長L:40Φd25.1ΦD1S37ΦD225寸法E24寸法A39締付ねじM6
25cm六角皿 スリーライン25cm六角皿スリーライン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質メラミン高さ(mm)26シリーズRINKA短辺(mm)229長辺(mm)253対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器
25cm長六角皿 スリーライン25cm長六角皿スリーライン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質メラミン容量(mL)490高さ(mm)35シリーズRINKA短辺(mm)135長辺(mm)245対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類洋食器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら