用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質ステンレス
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ