94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別半ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 種別半ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(2個)ほか
439 税込483
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM8×80mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1袋(2本)
1,180 税込1,298
翌々日出荷

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×70mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×50mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×60mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
910 税込1,001
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM8×15mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 強度A2-100
1個
930 税込1,023
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×55mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
860 税込946
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM8×45mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 強度A2-100
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×40mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA949MJ-830A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコ品番EA949MJ-308 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3
1個
570 税込627
当日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-49 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×15
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-51 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
795 税込875
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-48 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-54 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×35
1袋(2本)
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-53 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×30
1袋(2本)
975 税込1,073
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-52 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×25
1袋(2本)
860 税込946
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-630A ねじの呼びM6
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-50 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷