ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状極低頭
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状極低頭
材質鉄
穴の形状六角穴
表面処理3価ホワイト
寸法S(mm)2.5
寸法K(mm)1.5
寸法b(Φmm)3.8
寸法m(mm)2.3
寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状極低頭
材質ステンレス
穴の形状六角穴
寸法S(mm)2.5
寸法K(mm)1.5
寸法b(Φmm)3.8
寸法m(mm)2.3
寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質SUS305J1
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.5
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
材質鉄
表面処理黒色三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
頭部形状超極低頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ブラック
1箱(100個)
¥839
税込¥923
当日出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質鉄
表面処理三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上スチール/ユニクローム
表面処理ユニクロ
適合ドライバースクエアNo.2
関連キーワード