23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)15 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-68 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,280 税込1,408
当日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)10 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-66 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,230 税込1,353
当日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)8 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-65 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

六角軸皮抜きポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)2 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-59 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)12 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-67 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)3 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-60 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。 材質SK-4 軸径(Φmm)6.35(六角) 対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)7 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-64 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)6 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-63 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)5 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-62 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)4 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-61 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角軸マルチドリル SK11 動画あり
多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。 材質普通鋼
1本
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)