用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
1袋(20個)
¥475
税込¥523
当日出荷
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様M6ボルト用
寸法Φ16×8.3L
ねじの呼びM6
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
1袋(10個)
¥50
税込¥55
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
色シルバー
耐荷重(kg)10
仕上クロムメッキ
材質(棚板)真鍮
耐荷重N(kgf)98(10)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト色
寸法(Φmm)30
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
色シルバー
長さL(mm)400
耐荷重(kg)10
仕上クロムメッキ
材質(棚板)真鍮
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
浴室使用可否可
材質ステンレス
仕上研磨
寸法(Φmm)19
奥行D(mm)200
耐荷重N(kgf)98(10)
仕様六角ボルト(M6)付
付属ビス有無取付ビス付
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質ステンレス
寸法(Φmm)19
仕上研磨
奥行D(mm)60
耐荷重N(kgf)98(10)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥319
税込¥351
31日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
寸法(Φmm)16
仕上クロムメッキ
奥行D(mm)60
耐荷重N(kgf)98(10)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ、ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
寸法(Φmm)30
仕上パイプ、ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
寸法(Φmm)25.4
仕上クロムメッキ
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
寸法(Φmm)30
仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質ステンレス
寸法(Φmm)32
仕上研磨
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付
材質真鍮
色クロムメッキ
長さL(mm)400
寸法(Φmm)19
仕上クロムメッキ
奥行D(mm)60
材質(バー)真鍮
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
長さL(mm)600×600
寸法(Φmm)30
仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付
材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色ホワイト色
寸法(Φmm)30
耐荷重N(kgf)1470(150)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ