こんなお得な商品も!

内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
種類ホース継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途内ねじと外ねじを接続
形状中間ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)、R(PT)
仕上メッキ
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
用途内ねじと内ねじを接続
形状中間ニップル
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
ねじの種類PSネジ
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続
ねじの種類G(PF)
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続
形状異径中間ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類R
仕上メッキ
G1/2の内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付き
材質黄銅
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
形状異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)、R(PT)
仕上メッキ
内ねじパイプどうしの接続用です。
用途内ネジパイプどうしの接続用
形状ニップル
ねじの種類G(PF)
ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)+5~+60
ねじの種類G
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)
形状中間ニップル
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
内ねじパイプどうしの接続用です。
形状ニップル
ねじの種類G(PF)
外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
ねじの種類G(PF)
内ネジ同士の接続に使用できます。
材質黄銅
付属品シールテープ1m、パッキン
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-91
流路内径(Φmm)9
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
取付ネジがG1/2とG3/4の径が違う内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付
材質黄銅
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
内ネジ同士のパイプの接続用に。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
内ネジ同士のパイプの接続用に。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
パッキン付き
材質PP
取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ