20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラック系 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
1個
399 税込439
7日以内出荷

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 セット内容左右一組 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス タイプ防火仕様 仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト タイプ内倒し用 仕上サチライトクロム
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途滑り出し欄間窓 セット内容左右1組 材質ステンレス鋼SUS304 仕上電解研磨 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内倒し用、防火仕様 仕上電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ヘアライン 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質ステンレス鋼SUS304 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33~40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トップラッチ
用途鋼製建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ光沢クロメート処理
1個
639 税込703
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
欠品中

内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。
用途エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用 トラスコ品番434-3291 セット内容A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本 材質金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET 幅(mm)12 シルバー 高さ(mm)20 奥行(mm)50 適合サイズ縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨
1パック
1,198 税込1,318
翌日出荷