刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格52形
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
ST形ミニバイト
内径ねじ切り
スクリューオン・クランプオン兼用
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
適合チップ正三角形60°
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
シャンク油穴付き鋼シャンク
内径ねじ切りバイトです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード