9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)25 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)25 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)5 外径(Φmm)25 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-19 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-10B 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-10B 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
295 税込325
翌日出荷