カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(280)
    • スペーサー(8)
    • ワッシャー(樹脂)(23)
  • 科学研究・開発用品(230)
    • 実験研究用シリコンチューブ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
    • ブレードホース(52)
    • 樹脂ホース(22)
  • メカニカル部品(372)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(25)
    • オイルレスブッシュ(23)
    • スタンダード(12)
  • 機構部品(172)
    • クランピング位置決め部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
    • 水栓(14)
  • 電気材料(84)
  • 溶接用品(52)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(36)
  • 研磨材(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 物流用品(24)
  • 厨房用品(24)
  • 制御機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業工具(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 事務用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 医療(13)
  • 介護用品(12)
  • 空圧工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 手袋(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 測定用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径13mm」の検索結果

1,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
スペーサー(ステンレス) ノーブランドスペーサー(ステンレス)ノーブランド(83件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(703件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)27厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-123
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
473税込520
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
紙めくり<メクリンキャップ> コクヨ紙めくり<メクリンキャップ>コクヨ(12件のレビュー)
299税込329
1パック(3個)
当日出荷
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。 シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
489税込538
1パック(20個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂丸ワッシャー(ポリカーボネート)大阪魂(36件のレビュー)
499税込549
1パック(8枚)
当日出荷
材質ポリカーボネート種類丸ワッシャー
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
846税込931
1本(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1m)
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
穴あき事務用指サック(抗菌仕様) コクヨ穴あき事務用指サック(抗菌仕様)コクヨ(14件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。 通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。 強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌材質天然ゴムグリーン繰り返し・詰め替え対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
ワンタッチスリムホース タカギワンタッチスリムホースタカギ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
...