39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)



相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 CADデータあり
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
818 税込900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。 種別スリット
1個
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(350個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
568 税込625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
698 税込768
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)30 部品番号AE0483-G0 軸径d(Φmm)13 幅b(mm)8
1個
499 税込549
8日以内出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-6 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-10 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
895 税込985
翌日出荷

スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 外径D(Φmm)30 部品番号AC0484-F2 軸径d(Φmm)13 幅b(mm)9
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)30 部品番号AC0483-E1 軸径d(Φmm)13 幅b(mm)8
1個
349 税込384
8日以内出荷