材質SUS303
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)18
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-23
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)18×32×15
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号
仕様●内径:15mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:14.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:22200N●行数:1●コード番号:193-0999
アズワン品番65-7938-94
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:15mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:35400N●行数:1●コード番号:193-1009
アズワン品番65-7939-30
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:15mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:29400N●行数:1●コード番号:193-1008
アズワン品番65-7976-09
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
シリンダストローク(mm)95
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)15
ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
配管形式(-) 標準形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。
目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。
7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。
本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。
その他の用途には使用しないでください。
カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)6
トラスコ品番758-6655
適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7
セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個
長さ(mm)270
幅(mm)235
質量(kg)3.6
高さ(mm)100
適合サイズ(mm)105/125/150/180
使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石
適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード