用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ケーブルの固定や結束に最適
ハサミで切れるやわらか素材
材質PE
色クリア
長さ(m)3
内径(Φmm)17
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●コード番号:209-1965
アズワン品番65-7943-01
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:20.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0055
アズワン品番65-7930-24
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●内径:17mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:233-7169
アズワン品番65-7863-31
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 80 mm、幅 16 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:17mm●外径:30mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8753
アズワン品番65-7958-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
ハサミで切れるやわらか素材
材質PE
色クリア
長さ(m)5
内径(Φmm)17
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499
アズワン品番65-7950-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 45 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:17mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2323
アズワン品番65-7950-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 150 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:17mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2221
アズワン品番65-7944-82
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1500
アズワン品番65-7950-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
色ホワイト
直径(Φmm)【 DVDラベル】116
内径(Φmm)【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】148×148
用紙マルチプリント
ラベル数20枚入(20シート)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 20mmボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:13.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:19900N●行数:1●コード番号:193-0988
アズワン品番65-7938-47
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 16mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
ハサミで切れるやわらか素材
材質チューブ:PE、工具:PP
色黒
最大結束内径(Φmm)17
仕様内径 = 17mm外径 = 47mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 14mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様内径 = 17mm外径 = 40mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 12mmボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
内径17mmタイプのDVDラベル
色ホワイト
直径(Φmm)【 DVDラベル】116
内径(Φmm)【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】148×148
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ