カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,003)
  • メカニカル部品(1,475)
  • 油圧機器・油圧ホース(324)
  • 研磨材(305)
  • 科学研究・開発用品(222)
  • 機構部品(147)
  • 電気材料(116)
  • 電動工具(105)
  • 物流用品(92)
  • 切削工具(90)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 農業・園芸資材(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 厨房用品(42)
  • 制御機器(31)
  • 事務用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 測定用品(17)
  • 医療(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 手袋(12)
  • バイク部品(11)
  • 建築金物(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • オフィス家具(7)
  • 介護用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径20φ」の検索結果

22,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(5件のレビュー)
63税込69
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(13件のレビュー)
178税込196
1枚
当日出荷から13日以内出荷
内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(40×20Φmm)ノーブランド(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(47件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(25m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
穴あき事務用指サック(抗菌仕様) コクヨ穴あき事務用指サック(抗菌仕様)コクヨ(14件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。 通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。 強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌材質天然ゴムグリーン繰り返し・詰め替え対応
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
リング ステンレス製 モノタロウリング ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
カグスベール 丸キャップ ニチアスカグスベール 丸キャップニチアス(23件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ゴム指サック TRUSCOゴム指サックTRUSCO(7件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。 事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。 滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.42オレンジ質量(g)5
ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウウルトラポリッシュバフ 細目モノタロウ(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
7,130税込7,843
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
グロメット 光グロメット(5件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
アイボルト アイアイアイボルトアイアイ(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
98,000税込107,800
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
透明塩ビパイプ モノタロウ透明塩ビパイプモノタロウ(12件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
コーンベッド 内径220Φ 1kg モノタロウコーンベッド 内径220Φ 1kgモノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。質量(kg)約1内径(Φmm)約220材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
...