カテゴリ

  • 機構部品(1,216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,005)
  • メカニカル部品(348)
  • 科学研究・開発用品(259)
  • 厨房用品(252)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 梱包用品(57)
  • 電気材料(17)
  • 建築金物(16)
  • 研磨材(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「内径200mm」の検索結果

3,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツリーパイル ジェイカムアグリツリーパイルジェイカムアグリ
1,498税込1,648
1袋(80g×5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
樹木・お庭の植木にも肥料を!ちょっと弱ったお庭の樹木がイキイキ!!
用途ツリーパイルは樹木に有効な化学肥料を紙管に溶解充填し簡単に深層まで施肥できるように開発された『樹木専用打ち込み肥料』です。成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10名称複合グリーンパイル号適合作物樹木寸法(内径Φ×長さL)(mm)20×200登録保証生第92839号
18-8丸キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8丸キッチンポットAG(赤川器物製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポットです。
HPトレー小判(100枚入) 伊藤景パック産業HPトレー小判(100枚入)伊藤景パック産業
10,980税込12,078
1個(100枚)
6日以内出荷
パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
モリブデン目盛付 キッチンポット クローバー(大屋製作所)モリブデン目盛付 キッチンポットクローバー(大屋製作所)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
モリブデン製のキッチンポットです。
容量(L)6内径(mm)Φ200×H200取手
モリブデン半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所)モリブデン半寸胴鍋(手付)AG(赤川器物製作所)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
モリブデン製の半寸胴鍋です。内蓋式なので、蓋の置き場に困りません。
取手
18-8 半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所)18-8 半寸胴鍋(手付)AG(赤川器物製作所)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ステンレス製の半寸胴鍋です。内蓋式なので、蓋の置き場に困りません。
取手
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイテラオカ(ANEX)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイテラオカ(ANEX)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
枠、網ともにステンレス製です。
標準ふるい ナリカ標準ふるいナリカ
9,400税込10,340
1個
13日以内出荷
ステンレス製標準ふるい(JIS型)
材質ステンレス、JIS型寸法(mm)内径200、深さ45
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
モリブデン 実用鍋(片手) SUGICO(スギコ)モリブデン 実用鍋(片手)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
板厚(mm)1
重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅 サンユー印刷重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅サンユー印刷
13,980税込15,378
1巻ほか
6日以内出荷
安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいときバンド掛け梱包パレタイズ梱包機械梱包輸出梱包パレット梱包木枠梱包材質ポリプロピレン(再生原料)幅(mm)16厚さ(mm)0.73長さ(m)2000内径(Φmm)200伸度(%)20以下引張強度N(kgf)2940(300)以上関連資料(0.39MB)
B-nat ホールケーキ型 貝印B-nat ホールケーキ型貝印
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。 型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。 定番のホールケーキ型。 スポンジケーキはもちろん、チーズケーキやガトーショコラなど様々なケーキが作れます。
メセラゼロ フライパン  20cm hokua(北陸アルミニウム)メセラゼロ フライパン 20cmhokua(北陸アルミニウム)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。 遠赤外線効果。 IH調理機の熱変換効率100%。 安心・安全なセラミック塗膜。 ステンレスとアルミニウム三層底構造。
高さ(mm)73質量(g)486内径(Φmm)200外径(Φmm)214深さ(mm)71板厚(mm)2.5底径(Φmm)157
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mmオイレス工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)200外径(Φmm)230
#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mmオイレス工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)180外径(Φmm)200
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
ENDO 銅サワリ鍋 ホワイトサムENDO 銅サワリ鍋ホワイトサム
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
銅製なので熱伝導が良くまんべんなく火が通り、煮込み料理等に大変適しています。また、錫(スズ)は料理の味をまろやかにし、銅鍋で野菜などを茹でると非常に色あざやかに仕上がります。銅鍋はステンレスやアルミと違って熱の対流が鍋の中で循環し、料理材料の持つ旨味を平均に行き渡らせ、料理の具を崩さずまろやかに美味しく仕上げてくれます。銅は微量金属作用(銅イオン作用)と云う強い殺菌力があります。
材質
ENDO シリコン加工剣菊 ホワイトサムENDO シリコン加工剣菊ホワイトサム
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質ブリキにシリコン加工内径×高さH(Φmm×mm)200×70コード11000250
軽量IHダイヤフライパン アイメディア軽量IHダイヤフライパンアイメディア
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軽さと機能性にこだわった軽量IHダイヤフライパンシリーズです。ガスはもちろん、IHなど様々な熱源でご利用いただけます。人工ダイヤモンド配合ふっ素コートとアルミニウム合金の多層コーティング。耐摩耗性が高く焦げ付きにくいので、食材がこびりつかず、少量の油でヘルシーに調理できます。外面は汚れを落としやすいセラミックコートでお手入れラクラク。底は厚いまま、側面を薄く仕上げることで軽量化に成功しました。熱が均一に伝わる底厚3.5mmで熱を十分に蓄え、美味しく調理することができます。
仕様使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器(IHクッキングヒーター:100・200V対応)材質本体:アルミニウム合金・取っ手:フェノール樹脂・貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)・内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工、内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1長さ(m)15
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)ウッドプラスチックテクノロジー
37,980税込41,778
1セット(10巻)
4日以内出荷
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。種別機械用/手締用:機械用材質プラスチック再生100%高さ(mm)200外形寸法(mm)430エコマーク認定認定紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
くくり罠ストロング 部品 イノホイくくり罠ストロング 部品イノホイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
SAステンレス・プラ柄 厚板実用鍋 TKGSAステンレス・プラ柄 厚板実用鍋TKG
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派鍋です。耐孔食性・耐酸性はSUS304以上です。(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)IH対応です。
トラスコ品番138-9557材質モリブデン含有ステンレス鋼容量(L)3.3深さ(mm)110内容量(L)3.3板厚(mm)1底径(Φmm)171外径(mm)232内径(mm)200
軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ東安
9,498税込10,448
1箱(5kg)ほか
3日以内出荷
溶接時ガスいりません!
用途軟鋼等の一般溶接
手で切れる結束耐候 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA手で切れる結束耐候 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイELPA
499税込549
1個
3日以内出荷
全長:200mm幅:4.6mm最大結束内径:45mm引張強度:22kgf使用温度範:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ブラック
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
手で切れる結束バンド 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイ ELPA手で切れる結束バンド 200mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイELPA
449税込494
1個
3日以内出荷
全長:200mm幅:4.6mm最大結束内径:45mm引張強度:22kgf使用温度範:-30℃~+85℃材質:66ナイロン20本入カラー:ホワイト
用途断面が丸く安全手でひねると切れて時短
【まとめ買い】再生ヘビーバンド(機械用)eVA3016 ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生ヘビーバンド(機械用)eVA3016ウッドプラスチックテクノロジー
15,980税込17,578
1セット(2巻)ほか
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用ヘビーバンド幅(mm)16厚さ(mm)0.68長さ(m)2000エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)2942内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-6P 6巻セット(黒) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-6P 6巻セット(黒)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)12厚さ(mm)0.59長さ(m)3000エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)883内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eSH15-6P 6巻セット(黒) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eSH15-6P 6巻セット(黒)ウッドプラスチックテクノロジー
17,980税込19,778
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.57長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-6P 6巻セット(緑) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-6P 6巻セット(緑)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)12厚さ(mm)0.59長さ(m)3000エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)883内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(青) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(青)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.59長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(緑) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(緑)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.59長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-10P 10巻セット(青) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH12-10P 10巻セット(青)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)12厚さ(mm)0.59長さ(m)3000エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)883内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(黒) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(黒)ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.59長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eSH15-6P 6巻セット(青) ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eSH15-6P 6巻セット(青)ウッドプラスチックテクノロジー
17,980税込19,778
1セット(6巻)
3日以内出荷
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.57長さ(m)2500エコマーク認定認定破断伸度(%)25引張強度(N)981内径(mm)200グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014
...