11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ 動画あり
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


オイレスタフメット オイレス工業 CADデータあり
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-85 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)