30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)



各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 材質一般機械構造用圧延鋼材 種別スタンダード 表面処理亜鉛メッキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)40 部品番号AG1258-A0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)6
1個
299 税込329
8日以内出荷


・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式TCV 外径D(Φmm)40 部品番号AP1260-E0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
849 税込934
8日以内出荷

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)40 部品番号AE1260-A0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
579 税込637
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 外径D(Φmm)40 部品番号AD1260-A3 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 外径D(Φmm)40 部品番号AB1260-A4 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)40 部品番号AB1260-E0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
429 税込472
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)40 部品番号AC1260-A0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
419 税込461
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)40 部品番号AD1260-E0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
599 税込659
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)40 部品番号AC1259-E0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)7
1個
429 税込472
8日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-91 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24B 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷