材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質/処理樹脂(POM)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
接点部ダブルリップ
材質フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
材質鉄(S45C)
呼びM14
アズワン品番64-7962-44
入数8
内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
1袋(8枚)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質フッ素ゴム
接点部シングルリップ
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-10
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-18
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-12
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)19
厚さ(mm)8
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-78
入数1枚
1枚
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-38
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-65
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-17
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-16B
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-71
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-69
入数1枚
1枚
¥335
税込¥369
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-14
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)4
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-09
入数1枚
1枚
¥335
税込¥369
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-10
入数1枚
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-09
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)8
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-75
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-42
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-07
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-15B
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-16B
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ