1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
液漏れをしっかり防いで安全作業。
外径×内径×厚さ(mm)42×27×2.0
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4
アズワン品番64-7858-88
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、37.3×31.5×4.0
1パック
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
¥660
税込¥726
翌日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質NBR
商品タイプ平
ポンプ用カップリング・ホースジョイントPC用のパッキン2個セットです。ポンプ用パーツの水漏れ防止に使用できます。
用途ポンプパーツ。
色黒
仕様PB・PD用
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質NBR
商品タイプ平
1袋(10個)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質NBR
厚さ(mm)2
仕様スリップワッシャー付
適合32mm排水金具全般
厚さ(mm)4
寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm
外径(Φmm)34
1個
¥128
税込¥141
欠品中
内径(Φmm)62
寸法A(mm)62
寸法B(mm)46
寸法C(mm)4
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質NBR
寸法C(mm)3
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
材質合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)37.5×32.5×0.5、38.8×31.5×4.0
1パック
¥530
税込¥583
翌日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-35~+100
使用流体外部ダスト
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません
セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)
タイプ空気圧タイプ
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
種別ユニオンパッキン
内径(Φmm)32
寸法A(mm)32
寸法B(mm)26
寸法C(mm)1
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
内径(Φmm)66
寸法A(mm)66
寸法B(mm)32
寸法C(mm)16
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ