鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)6
外径(Φmm)32
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-15
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-17B
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
外径(Φmm)32
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-17B
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)8
適合温度(℃)-25~120
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
関連キーワード