8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)11 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-34 入数1枚
1枚
595 税込655
8日以内出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-32 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
540 税込594
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)5 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-43 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-65 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-09 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷