カテゴリ

  • メカニカル部品(1,086)
    • 内歯車(4)
    • ギヤアクセサリ(2)
    • ギヤタイプ(9)
    • 平歯車(1)
  • 学童・教育用品(3)
    • 実験キット(1)
  • 作業工具(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • マスク(11)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 完成車(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「内歯車」の検索結果

1,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セットほか
31日以内出荷から47日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立エアー両締めセンターバイス KAW-135共立
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立エアー両締めセンターバイス KAW-180共立
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチCAPTAIN STAG
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)10.5タイヤサイズ16×1.50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57地上高さ(cm)サドル:75-85
レミロ折りたたみ自転車20インチ CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチCAPTAIN STAG
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13.8タイヤサイズ20×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61地上高さ(cm)サドル:80-91
フローリー折りたたみ自転車16インチ CAPTAIN STAGフローリー折りたたみ自転車16インチCAPTAIN STAG
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
街乗り、現場や工場内移動でも乗りやすい。コンパクトになる16型折りたたみ。大型ギアでよく進む。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:55×129×98折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×49×60地上高さ(cm)サドル:76-86
モンテ アルミ折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車14インチCAPTAIN STAG
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
超軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動、現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)8.6カーキタイヤサイズ16×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:54×116×87~97折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×57地上高さ(cm)サドル:76-90
ジェットマンエイト環ステン MIZOジェットマンエイト環ステンMIZO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミ製8巻きに比べて摩擦が少なく、角部分にロープをかけて静止し、固定するのにとても便利です。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)470ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~11引張強度(kN)50
ジェットマンエイト環BIG MIZOジェットマンエイト環BIGMIZO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
ジェットマンエイト環SMALL MIZOジェットマンエイト環SMALLMIZO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。
用途安全保護金具質量(g)130ロープ径(Φmm)●シングル:11~15 ●ダブル:9~10引張強度(kN)55
ミキサーケース GATOR CaseミキサーケースGATOR Case
7,298税込8,028
1台
9日以内出荷
ミキサーや機材を確実に保護し、スマートに運搬。GATOR Cases G-MIXERBAG-1515 ミキサー/ギアバッグは、コンパクトなミキシングコンソールやエフェクター、その他機器を安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りソフトケースです。耐久性の高い丈夫なナイロン製エクステリアと、厚さ10mmの二重層パッド、そして機材を優しく包むトリコット裏地が、移動中の衝撃や傷から大切な機器を守ります。外部にはコード管理機能付きのストレージポケットを備え、ケーブルや小物もすっきりと収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルにより、運搬も非常にスムーズです。底面にはラバーフィートが配されており、地面との擦れや破れを防ぎます。丈夫なナイロン製エクステリアが、優れた耐久性と防塵性を提供。10mmの二重層パッドとトリコット裏地が、機材を衝撃や傷から確実に保護。取り外し可能なショルダーストラップと快適なウェブハンドルを装備し、多様な持ち運び方法に対応。外部ストレージポケットにはコード管理機能が備わっており、ケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。バッグ底面にはラバーフィートが配され、地面との接触によるダメージを軽減。軽量でコンパクトな設計のため、持ち運びや保管が容易です。ミキサーだけでなく、ドラムマシン、ギターペダル、その他の小型機材の収納にも適しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ミキサーバッグ、ギアバッグ型番: G-MIXERBAG-1515素材: ナイロン (外装)、トリコット (内装)、10mmデュアルレイヤーパッド内寸:長さ: 15.5インチ (約39.4 cm)幅: 15.0インチ (約38.1 cm)高さ: 5.5インチ (約14.0 cm)外寸:長さ: 16.0インチ (約40.6 cm)幅: 16.0インチ (約40.6 cm)高さ: 6.5インチ (約16.5 cm)重量: 2.5ポンド (約1.13 kg)運搬機能: 取り外し可能なショルダーストラップ、ウェブハンドルカラー: ブラックJANコード: 0716408536972
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
45,980税込50,578
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
37,980税込41,778
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
33,980税込37,378
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
ミニマリズム タックルバッグ TICTミニマリズム タックルバッグTICT
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
EVAにファブリックカバーを纏ったスタイリッシュなタックルバッグ。フタ裏収納、上下段のインナーケースやロッドホルダー(1個)も付いて機能面も充実。フロントロゴは取り外し自由なベルクロタイプで、お好みでカスタマイズが可能。フィッシングシーンはもちろん、あらゆるアウトドアシーンにも活躍するTICTが提案するニューコンセプトギア。サイズ:[外寸]W30×H24.5×D21cm(取っ手のぞく)[内寸]W28.5×H20.5×D18.5cmアクセサリ:ロッドホルダー(W9.5×H18.5×D7cm) 1pcs.インナーケース上段(W12×H7.5×D18cm) 1pcs.インナーケース下段(W9×H13×D18cm) 1pcs.
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×24.5×21 (取っ手のぞく)
振子式レベルスイッチ(SWM型) 関西オートメーション振子式レベルスイッチ(SWM型)関西オートメーション
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷から21日以内出荷
長年蓄積した経験と技術から新しいカテゴリーのレベルスイッチを生み出しました。動力部の違いで回転式レベルスイッチと比べ耐久性が3倍!ギヤやクラッチなどの駆動部がないため、内機交換などのランニングコストを大幅に削減します。駆動部と動力部が隔壁で完全に遮断されているため、内圧による微粉の侵入を防ぎます。非連結で動力部から羽根をスイングさせていますので、羽根への過負荷や衝撃による動力部の損傷がありません。加圧タンクにも使用可能です。
電源(V)AC100~240
エレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269 エスアンドエスサイクルエレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269エスアンドエスサイクル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:55-12691936-69年HDビッグツイン用ポリッシュビレットフィニッシュの電子タイマーアセンブリ。このジェネレータスタイルエンジン用ポリッシュビレット電子タイマーは、S&SジェネレータスタイルコンプリートエンジンにS&Sスーパーストックイグニッションシステムを搭載するために開発されました。このタイマーには、最新の電子イグニッションの正回転方向のために、逆回転サーキットブレーカーギアが取り付けられています。S&Sビレットタイマーは、クランクケース内の逆回転サーキットブレーカードライブギアと一緒に使用する必要があります。色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能特記事項:1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合
特記1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合材質アルミシルバー備考シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能表面処理ポリッシュ
カムチェスト アップグレード 510G 310-0814 エスアンドエスサイクルカムチェスト アップグレード 510G 310-0814エスアンドエスサイクル
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-0814S&Sコンプリートギアドライブカムチェストキットは、1999-2017年HDビッグツインのカムチェスト内の重要なパーツの状態について、1つで問題を解決するキットです。オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、タペットをすべて米国製プレミアムS&Sカムチェストコンポーネントに交換します。S&Sのギアドライブパフォーマンスカムセットにアップグレードすれば、カムチェーンの不具合やカムチェスト内の他の部品の心配は無用です。S&Sパーツに一新できます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16付属品:クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
付属品クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307エスアンドエスサイクル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6307元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバー備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。タイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302エスアンドエスサイクル
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6302ニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側のギアは純正より9%幅広で、標準的なS&Sオイルポンプは純正より28%幅広になっており、リターンギア側のギアはクランクケースを掃気しフライホイールの抵抗を減らし、オイルのキャリーオーバーをなくします。 掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバータイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキットw/ギア STD 31-6298 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットw/ギア STD 31-6298エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6298スタンダードカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチールシルバー備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト表面処理ポリッシュ
HVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキット UNVカバー 31-6208エスアンドエスサイクル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:31-6208ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ/スチール仕上げ(表面処理):ポリッシュ備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチールシルバー備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト表面処理ポリッシュ
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
ラチェットドライバーセット WORKPROラチェットドライバーセットWORKPRO
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト ジャバラ付TRUSCO
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト TRUSCOテーブルリフトTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト 大型 TRUSCOテーブルリフト 大型TRUSCO
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMRSKF(日本エスケイエフ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR武蔵オイルシール工業
34,980税込38,478
1包(20個)
10日以内出荷
Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-300-3-200-WA-CR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-300-3-200-WA-CR420A伊東電機
37,430税込41,173
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-400-3-200-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-400-3-200-UR420A伊東電機
31,730税込34,903
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)400周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-500-3-200-CR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-500-3-200-CR420A伊東電機
24,985税込27,484
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-295-3-200-WA-CR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-295-3-200-WA-CR420A伊東電機
38,285税込42,114
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)295周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-15-200-3-200-DR-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-15-200-3-200-DR-UR420A伊東電機
37,050税込40,755
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM380AS-15-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)13.3/16ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)7.9
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-250-3-200-WA-CR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-250-3-200-WA-CR420A伊東電機
37,145税込40,860
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-300-3-200-VP-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-300-3-200-VP-UR420A伊東電機
33,725税込37,098
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-250-3-200-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-250-3-200-UR420A伊東電機
30,020税込33,022
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-500-1-100-UR420A 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-500-1-100-UR420A伊東電機
34,200税込37,620
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-1-100シリーズPM380AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)5.3
...