25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用 仕様ベランダ・大きい窓用 高さ内寸(mm)(内窓)~2100 幅内寸(mm)(内窓)~1830
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
1本
77 税込85
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 質量(kg)1.57/枚 透明 全光線透過率(%)70-80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.64 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.43MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.34MB)
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)910 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.35MB)
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-13 内窓専用 くもりませんげん! PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。 主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。 さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。 また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。 たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
タイプスプレータイプ 付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38 危険物の類別非危険物 特性親水性、曇り止め
1本(45mL)
769 税込846
当日出荷

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東都興業ツマソーⅢ
3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
用途換気 幅(mm)1300 高さ(mm)600 関連資料商品チラシ(0.27MB) 開口幅(mm)最大:610
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)