30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 タイプフラット柄 基材ロックウール吸音板 燃性準不燃 施工性捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工 材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 エコマーク認定認定 工法捨張、直張 認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号 エコマーク認定番号08 123 013
1箱(18枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と 長さ(mm)606 幅(mm)303 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm)300×2000 長さ(mm)(廻り縁)2000 仕様抗菌、UV塗装 材質耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホールやホテルのエントランスまわり、地下街に最適な不燃の軒天井。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~不燃軒天井 長さ(mm)600 幅(mm)300
1箱(18枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類 主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁 使用場所屋内外 クリヤー 規格JIS K 5663 主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.05~0.10kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

内装工事・電設工事・管工事用として威力を発揮するノミです。壁材・床材・天井材の穴あけ、切り込み作業に最適です。角穴彫り(輪郭を削る・掘り下げる)、穴あけ、切り込み作業が1本で賄えます。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより、”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)