伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色白色半透明
セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)(垂直)50
シートサイズ(mm)幅4000×高2800
ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。
中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り
セット内容支柱3本、カーテン2枚
材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製
長さ(mm)支柱/1600~2900
形状ビニールカーテン
色カーテン/白色半透明
寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:スチール
耐荷重(kg)100
本体質量(g)約1400
使用範囲(mm)800~1100
関連資料(1.24MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A)
寸法(mm)83×33×28
質量(g)70
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間約10-20分
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:ナイロン
全長(mm)350~500
耐荷重(kg)約30
本体質量(g)740
関連資料(3.61MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)100
全長(cm)58~80
関連資料(0.65MB)
伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード