自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)23
口開き(mm)7
全長(mm)235
軸径(Φmm)9.5
質量(g)158
軸長(mm)120
材質(軸)カーボンスチール
材質(グリップ)PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー
材質(ローラー部)スチール鋼
寸法(Φmm×Lmm)36×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダメージ加工を施し、使い込むほどに馴染みの「味」が出てくる本革腰袋です。
少しずつ変化する風合いや、使うたびに刻まれていくシワなど天然素材を楽しんでいただけます。
色ブラウン
入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。
別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機
寸法(mm)90×60×110
開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。
本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。
強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
材質リール:アラミド繊維
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ほうきが通せるホルダー付き伸縮ごみ箱です。
強力スプリングでしっかり自立します。
材質ポリエステル
直径(Φmm)530
高さ(mm)660(折畳時:85)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
寸法(mm)260×50×245
質量(g)約240
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用しています。
寸法(mm)245×50×260
質量(g)約360
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ジョイント部を左右に広げその中心に貼るようにホルダーを保持したまま必要な長さを引き出して鋸目でカットします。
天井も壁も終端ギリギリまでテープを引き出してジョイント部の補強が出来ます。
適合ジョイントスティックテープ糊付、ジョイントスティックテープ糊無、ジョイントスティックテープ薄型
1個
¥1,740
税込¥1,914
5日以内出荷
出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。
サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
色ブルー
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

壁紙貼り 5点セット
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。
材質ポリエステル
収納可能質量(kg)4
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230
色黒/赤
質量(g)約150
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
皮スキ90mm・60mmに対応した仕切り。便利なハトメ・D管付き腰に優しいベルト付き前方にミシン目入り内ポケットを2個増やし、工具の整理がしやすい
用途工具や備品などの収納
材質生地/綿 縁/ポリエステル ベルト通し部分/人造革 底/豚二重革 ベルト/ポリエステル・ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)約281(※ベルト含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×270
寸法(幅W×長さL)(mm)ベルト:50×1200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大きなカバグチ【ヒッポケース】開口部が大きく開き、中のモノが見やすく取り出しやすい。
屋内で使用しても床や家具をキズ付けにくい丈夫な布製。
用途内装工事の工具の収納・運搬や、釣り、ゴルフなどの小物の収納に。
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
用途に合わせて自由にカットできます。
クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
腰袋も色が増えて個性を出せる!お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富に新登場!ご自分に合う色で気分を上げてPAINTHING!
用途工具や備品などの収納
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板
寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)17/坪
タイプ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m2)0.33
段高(mm)7
勾配30/100以上を推奨
素材は特殊芯材を特殊ナイロン織布で挟み込んだサンドイッチ構造です。
皮製に比べ軽量に仕上げてあります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ