29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う 材質普通鋼 全長(mm)39 有効長(mm)15
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段付きビット用下穴ドリル 内錐 スターエム 動画あり
1本
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用 ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上) ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満) ねじれ角強ねじれ セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 先端角(°)135 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
24,980 税込27,478
当日出荷

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なめたビス抜き スターエム 動画あり
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く 材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼 全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30 サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付きビット用下穴ドリル スターエム 動画あり
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ 材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)電動パンチ
両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。
仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E) 付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ 質量(kg)20 穴径(Φmm)6 奥行(mm)パンチ:9 消費電力(W)220 電源AC100V ・50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず) 穿孔能力(枚)PPC用紙500 穴間隔(mm)80
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷