材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
材質PVC
仕様のり付き
厚さ(mm)1
仕様のり付
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)30mm丸×1.5
質量(g)1.4
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
プレートモダンプレート
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)22
種類化粧座金
寸法L(mm)36
寸法d(mm)6.8
寸法W(mm)3
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
用途カバープレート
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。
耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。
食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げ2B
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状円形(中抜き)
板厚(mm)0.8~6
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げ2B
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052
形状円形
板厚(mm)1~3
穴数0
材種アルミニウム
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン
形状円形(中抜き)
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS316
形状円形
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304
形状円形(中抜き)
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052
形状円形(中抜き)
穴数0
材種アルミニウム
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304
形状円形
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)
形状円形(中抜き)
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS310S
形状円形
板厚(mm)3~16
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS310S
形状円形(中抜き)
板厚(mm)3~16
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS316
形状円形(中抜き)
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。大小2個セットのネストテーブルなので、使い方いろいろ。リビングテーブルやサイドテーブル、ワークデスクとしてだけでなく、1台をテーブル、もう1台をディスプレイ台として使うことも。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。
用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、フレーム:スチール
タイプ組立式
幅(cm)大:64、小:44
高さ(cm)大:34、小:27
奥行き(cm)大:64、小:44
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(キャスト)
形状円形
色エッジプレートグリン
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(キャスト)
形状円形
色エッジプレートブルー
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)25
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ