材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)、黒外装
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質SUS303
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
園芸支柱やアーチ支柱で手軽にトピアリーやタワー、オベリスクが楽しめます。
リングの内側 と外側にパッカーが付いているため、カンタンに支柱を取付ける事ができます。
材質ポリプロピレン
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。
伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約475
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約126.5×126.5×210~315
耐荷重(g)約300
角度調節○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量かつ耐荷重にも優れた4段式の円形の樹脂製ラックです。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。
キャスターも付いており、組み立て後の移動も可能です。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、円形なのでどの角度からも商品訴求ができます。
材質本体:PS(ポリスチレン)樹脂成型
耐荷重(kg)60(1段15)
キャスター双輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
外径×高さH(Φmm×mm)400×900
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。
省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。
取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。
さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。
関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ
設置方法支柱取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード