カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
さらに商品を絞り込む

「円形濾紙」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
559税込615
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。<br />沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。<br />JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。<br />αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。<br />JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。<br />αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。<br />塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。<br />定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過<br />細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。<br />JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。<br />αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。<br />塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過<br />鋼中ケイ素の定量分析<br />電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。<br />最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.131ADVANTEC(5件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25ろ水時間(s)240
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。<br />沈でん保持性はNo.5Bより優れています。<br />α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。<br />純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。<br />αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。<br />塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。<br />定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。<br />加圧、減圧濾過に適しています。<br />比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。<br />JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。<br />αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。<br />粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
石英ろ紙 円形 QM TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 円形 QMTGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。<br />高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.42(円形)Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
定性濾紙 No.41(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.41(円形)Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.50(円形)Whatman(ワットマン)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
翌々日出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.6(円形)Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
定性濾紙 No.40(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.40(円形)Whatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプ円形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.4(円形)Whatman(ワットマン)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.43(円形)Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
13日以内出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.540(円形)Whatman(ワットマン)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
6日以内出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙540
定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.5(円形)Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
8日以内出荷から19日以内出荷
タイプ円形ろ紙5
定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.44(円形)Whatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
6日以内出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
定性濾紙 No.3(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.3(円形)Whatman(ワットマン)
7,298税込8,028
1箱(100枚)
8日以内出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙3
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形) Whatman(ワットマン)ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)Whatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
ガラス繊維濾紙 GF/B(円形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)Whatman(ワットマン)
3,798税込4,178
1箱(100枚)ほか
10日以内出荷から19日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/B
定性濾紙 グレード2V(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 グレード2V(円形)Whatman(ワットマン)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙グレード2V
ガラス繊維濾紙 GF/C(円形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)Whatman(ワットマン)
4,298税込4,728
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/C
抗生物質検定用AAディスク 13Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 13ΦTGK(東京硝子器械)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。<br />抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 6ΦTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1個
24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。<br />抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
ガラス繊維濾紙 アズワンガラス繊維濾紙アズワン
891税込980
1箱(10枚)ほか
当日出荷
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維耐熱温度(℃)500表面無地
ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙Whatman(ワットマン)
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から19日以内出荷
100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら