20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC) テーブル高さ(mm)400 テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441 テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
508 税込559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4719 適合機種GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCE セット内容ストッパー1個入り 質量(g)200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷