用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用として最適です。
再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場
寸法(Φ×高さH)(mm)130×826
質量(kg)約15
芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材
塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ)
テーププリズム型高輝度反射シート
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)2
幅(mm)1000
材質再生ゴム
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
材質再生ゴム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×3600×3
1巻
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが再生ゴムタイプなので、支柱に取り付ければすぐにお使いいただけます。短時間で設置できます。
持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。
用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。
ベルト長さ(mm)3600
材質ヘッド:PA、支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)、ベース:合成ゴム
質量(kg)7.8
寸法(Φ×高さH)(mm)406×972
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)165
全幅(mm)Φ165
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)200
高さ(mm)850
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
全幅(mm)Φ200
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐寒温度(℃)-55
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプコーナー
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
適合10t車まで通行可能
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
エコマーク認定番号23 128 018
環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に
材質ゴム
質量(kg)2
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。
再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。
暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。
材質本体:再生ゴム、蓋:PVC
質量(kg)13
溝数2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45
耐荷重(kN)約80
適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム
色ブラック
トラスコ品番297-6846
質量(kg)6
取付穴径(Φmm)14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
こんなお得な商品も!

減速ハンプ(減速帯)
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50
質量(kg)9
材質再生ゴム、鉄
取付穴径(Φmm)14
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
色(本体)グレイ
仕様反射体:高輝度反射シート(白)
高さ(mm)800
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:高輝度反射シート(白)
材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
高さ(mm)800
色(本体)グレイ
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。
用途荷物をまとめるのに最適です。
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークグレー
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークグレー
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。30°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ