群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20
配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
1袋(20L)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)
材質アスファルト合材
寸法(mm)13
硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど
危険物の類別非危険物
特性耐久
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。
用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。
適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。
また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2
粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
¥269
税込¥296
当日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質砕石と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック
機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。
用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修
色セメント色
仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
原料は再生ペット50%以上です。
砂や大きなゴミの多い部分の除じんに最適です。
耐久性、耐水性ともに優れていますので作業場所を選びません。
種類フローリングモップ
固まる・消臭・トイレに流せる、3つの効果に特化した猫砂です。木材を原料とした再生品で環境に優しい商品です。オシッコがかかった部分だけがっちり固まり、ムダなく経済的です。水に入れると素早く分解されるので安心してトイレに流せます。また、燃えるゴミとしても処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)木砂と抗菌剤のダブルパワーで強力に消臭し、菌の繁殖も抑えます。飛び散りにくいペレットタイプです。
材質木、ベントナイト、でんぷん、抗菌剤
JIS Z 1651に準拠しており、高い耐久性を有します。再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
質量(kg)1.75
容量(L)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
アズワン品番4-2853-01
1枚
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様●使用紙サイズ:87×188mm(タテ型)●クリップサイズ:小・80mm●1センチ目盛り付●メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます。(裏面)またのご来店をお待ちしております●本体:再生ABS●サイズ:W92×D210×H20mm●重量:55g●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-88
1枚
¥349
税込¥384
4日以内出荷
再生紙使用の段ボールで作った猫トイレです。インナーボックスに猫砂を入れて使用します。災害時・旅行時の簡易トイレとしても使えます。簡単組み立てで折りたたむとコンパクトに、そして段ボール素材で軽いです。インナーボックス3個付きです。内側が耐水加工されています。インナーボックスの交換目安は最長1か月です。交換目安には個体差があります。
寸法(mm)フタ:約450×360
質量(g)760
耐荷重(kg)(約)6
交換目安インナーボックス:約最長1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×385
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様使用紙サイズ:87×188mm(タテ型) クリップサイズ:小・80mm 1センチ目盛り付 メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます(裏面)またのご来店をお待ちしております 本体:再生ABS サイズ:W92×D210×H20mm 重量:55g グリーン購入法適合商品 GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-89
1枚
¥349
税込¥384
10日以内出荷
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無
材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)
投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口なし
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-51
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-02
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1枚
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
排出口付きで便利です。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。
仕様(内袋)排出口有り
質量(kg)1.75
容量(L)1000
アズワン品番4-2853-52
寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
1パック(10枚)
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
関連キーワード