こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。
反転音・作動音のビビリ音を低減
スムーズな拭き取りが可能
撥水コーティング効果も長時間持続
商品タイプグラファイト
デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
特殊シールド構造で雪も氷もシャットアウト。高払拭性能が悪天候下で安全視界を確保。
用途リヤ用
取り付け形状樹脂アームタイプ
商品タイプスタンダード
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
雪・凍結に強いタフ構造
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。
また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。
重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ
商品タイプグラファイト
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!
エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング!
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ
商品タイプ撥水
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。
ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。
堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
関連資料ワイパー選びのポイント
商品タイプグラファイト
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
適合車種:BRZ 。スバル純正 ウィンターブレード。雪だけでなく霜にも強い冬用ワイパー
長さ(mm)550
取付場所運転席
適合車種BRZ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード