カテゴリ

  • 家電(88)
  • 厨房用品(71)
  • 卓上消耗品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 空調・電設資材(33)
  • 測定用品(27)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • テープ(7)
  • 照明(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「冷凍 ケース」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫 三菱電機冷蔵庫三菱電機
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
フルフラットトップテーブルで一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量ボトムフリーザー46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい低温ケース(約-2℃~4℃)低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・チューブスタンド搭載ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らすLED照明庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式自動霜取面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの温度調節可能冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37ホワイト系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338扉開閉方式右開きドア2ドアグリーン購入法適合定格内容積(L)168
モリコート33M モリコートモリコート33Mモリコート
169,800税込186,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途ローラーおよびコンベヤー装置、制御ケーブル、電気モーター、撮影装置、 光学装置、測定装置の用途に理想的です。また、冷蔵庫または冷凍庫に 使用されます仕様稠度(60回混和):260~300オフホワイト使用温度範囲‐73~180滴点(℃)220危険等級その他のもの離油度(%)2(150℃24h)蒸発量(%)2(150℃/24h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ハンディーGPS GARMIN【レンタル】ハンディーGPSGARMIN
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスのABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。3インチディスプレイ見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。長時間稼働可能なバッテリーGPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。電池の消費を気にせず使用できます。優れたGPS機能GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。センサーによる正確な位置情報を提供ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。正確な位置情報を提供することができます。日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。天気情報を把握対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。
用途ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース質量(g)230寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池ディスプレイカラーTFT解像度240×400 ピクセルトラック250防水性IPX7稼働時間(時間)GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。GPSサービス分類レンタル
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)
冷蔵庫 2ドア 86L YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース エクセレンスガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケースエクセレンス
74,890税込82,379
1台
5日以内出荷
中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。
寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84
スリム冷凍庫 64L アイリスオーヤマスリム冷凍庫 64Lアイリスオーヤマ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、狭い所でも設置できる64Lのスリム冷凍庫です。高さが低いため、キッチンカウンター下やパントリーなどにも設置しやすいです。1段のガラス棚と3段のクリアケース搭載で、中身が見やすく取り出しも整理整頓も簡単です。スキマックスシリーズ最小容量!買い物カゴ約1.3個分の収納ができます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgです。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト質量(g)24000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電動機:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×550×817冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)249h省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)64
冷凍冷蔵庫 439L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 439Lアイリスオーヤマ
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
容量比率約50%が冷凍室!ほぼ半分が冷凍室の大冷凍容量で、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室下段にはトレイが3段あるので食品の高さに合わせて収納でき、下段は冷凍食品を立てて収納できます。ソフト冷凍室を搭載し、解凍いらずで包丁で切り分けできる冷凍室です。『高さ選べるポケット』搭載で、ボトルや調味料のサイズに合わせてピッタリ収納できます。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。独立空間構造×密閉パッキンで湿度を維持する構造のため鮮度保持力が高く、二人暮らし世帯の一週間分の野菜を収納できる『使い切れる野菜室』搭載で食品ロスを防ぎます。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、アイスシャベル、アルミトレイブラック質量(g)104000定格電圧(V)AC100温度(℃)冷凍室負荷温度(ソフト冷凍室):-18以下(-6以下)コード長さ(m)約2.3記号冷凍室(ソフト冷凍室):フォースター(ワンスター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1705電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)293h保持期間冷凍食品の保存期間の目安:約3か月(約1週間)定格内容積(L)【全定格内容積】439【冷蔵室(うちチルド室)】216(9【冷凍室】131【急速冷凍室】24【製氷室】15【ソフト冷凍室】53
470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール)470L 冷凍冷蔵庫Haier(ハイアール)
179,800税込197,780
1箱
7日以内出荷
ジャイアントフリーザーセレクトゾーン セレクトゾーン薄型デザイン 薄型デザイ冷凍をめいっぱい大容量に。2列×3段で使いやすさにもこだわった166L※1のジャイアントフリーザー。作り置きの保存容器や冷凍うどん、食パンなどかさばるものもたっぷり収納できます。500mlのペットボトルが立てて入れられるのも便利です。冷凍を使いやすいデザインに。前から見渡せるフレンチドアとクリアバスケットで、冷凍庫の中身を一目で把握できます。バスケットは引き出し式で取り出しやすく、使い勝手も抜群です。冷凍を好きな温度に。下段右側は、好きな温度に設定できるセレクトゾーン。解凍いらずで食材が切れるソフト冷凍(-8℃)など、-18℃から5℃まで1℃単位で温度を調節できます。空間にフィットする薄型デザイン製品奥行は635mmと薄型で、背面の放熱スペース(30mm)を確保しても、一般的なシステムキッチンの奥行650mm※2にフィット。キッチンのラインが揃いやすいので、空間をすっきりと見せられます。インテリアとしても映えるガラストップフルフレンチデザイン省スペースでドアが開閉できて効率的なシンメトリーのフレンチドアを採用。程よい光沢感が心地よい上質なガラストップフルフレンチデザインはインテリアとしても演出できます。異なる表情で空間を彩る2色展開表面の滑らかな凹凸がニュアンスあるサンドホワイトは、落ち着いた印象の中にも華やかさを感じられる佇まい。47B_tokucho05-2庫内全体が取り出しやすい薄型ワイド設計最上段の奥まで手が届くよう庫内奥行は503mmと薄型ながら、庫内幅は741mmと大きな食材や鍋もしっかり収納。前から見渡せるフレンチドアと薄型ワイド設計で、庫内全体が取り出しやすくなっています。すっきりポケットでドアの収納力アップ冷蔵スペースは左右に分かれたドアそれぞれにすっきりポケットを採用。中段は高さが調節でき、2Lペットボトルや一升瓶など背の高い物も収納できます。野菜を新鮮に保存できる湿度調整フィルター2つの野菜室にはそれぞれ、野菜の保存に適した湿度を保つ湿度調整フィルターを装備。高湿時には過剰な湿気を放出※3して結露や水腐れを抑制し、乾燥時にはケース内の湿気を逃がさずうるおいをキープします。前面タッチ式操作パネルドアを開けることなく庫内温度やモードの設定ができる前面タッチ式操作パネルを搭載。フラットなドア表面はサッと拭き取るだけでお手入れも簡単、使いやすく効率的です。 くらしに役立つ機能で家事の負担を軽減長寿命で明るく見やすいLED庫内灯や、いつでも氷が使えてたっぷりストックできる自動製氷機能など、便利な機能も豊富。上段扉底面に内臓されたLED照明は、冷凍室とセレクトゾーンを明るく照らします。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)121種類冷凍冷蔵庫容量(L)冷蔵:304 <225>、冷凍:77 <45> 、セレクトゾーン:89 <59> ※< >内は食品収納スペースの目安定格消費電力(W)電動機 120 電熱装置 170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×635×1775電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、セレクトゾーン: ○、薄型デザイン: ○、薄型ワイド庫内: ○、湿度調整(野菜室): ○、自動製氷: ○、ソフト冷凍: ○、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: ○、すっきりポケット: ○、LED庫内灯: ○、ガラストップドア: ○、前面タッチ式操作パネル: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約23(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動扉枚数(枚)4年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)470
200L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)200L 上開き式冷凍庫Haier(ハイアール)
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
直冷式冷蔵切替 冷蔵切替急冷凍 急冷凍大きな食材もまるごと収納200Lの大容量で釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので、夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など大量の食材をストック可能ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど、大量の食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式冷気が逃げにくく、長期間の保存向き。小物が取り出しやすい「引っ掛けバスケット」収納しやすく取り出しやすいバスケット(2個)付きです。急いで冷やしたいときは「急冷凍」食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい「庫内灯」長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 すっきり置けるシンプルデザイン大容量でもシンプルデザインだから、生活スペースに置いて便利にお使いいただけます。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)30ホワイト種類上開き式冷凍庫容量(L)200定格消費電力(W)電動機 71/79 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×565×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)275省エネ基準達成率(%)114(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:200<200>※< >内は食品収納スペースの目安
142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)142L 上開き式冷凍庫Haier(ハイアール)
39,980税込43,978
1箱
7日以内出荷
直冷式冷蔵切替 冷蔵切替急冷凍 急冷凍大きな食材もまるごと収納142Lのコンパクトボディでも釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など大量の食材をストック可能ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式冷気が逃げにくく、長期間保存向き。霜取り必要。小物が取り出しやすい「引っ掛けバスケット」収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは「急冷凍」食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい「庫内灯」長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 コンパクトでシンプルなデザインコンパクトボディで身近な場所にも設置がしやすく、シンプルデザインだから空間にも溶け込みます。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)26.5ホワイト種類上開き式冷凍庫容量(L)142定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)215省エネ基準達成率(%)113(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:142<142>※< >内は食品収納スペースの目安
102L 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)102L 前開き式冷凍庫Haier(ハイアール)
36,980税込40,678
1箱
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケットスリムボディ スリムボディ耐熱性能天板 耐熱性能天板初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができますレンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。 便利な温度調節は急冷凍にも対応温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:600質量(kg)31.2ホワイト種類前開き式冷凍庫容量(L)102定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)193省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
100L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)100L 上開き式冷凍庫Haier(ハイアール)
29,980税込32,978
1箱
7日以内出荷
直冷式冷蔵切替 冷蔵切替急冷凍 急冷凍いざという時の食材ストックに。使い勝手抜群のコンパクトサイズブロック肉や魚など、食材の出し入れもラクに行える上開き式冷凍庫。食材をストックしておけば買い物に行けないときなど、いざという時に役立ちます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など大量の食材をストック可能ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式「直冷式」なので冷たい空気は流れるため、冷気が逃げにくいこともメリット。食材を長期間しっかり冷凍保存します。 ※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。小物が取り出しやすい「引っ掛けバスケット」収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは「急冷凍」食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。スリム&シンプルデザインだからキッチン周りでもすっきり置ける幅54.5cmのスリムボディだから場所を確保しやすく、キッチン周りにおいてもすっきり馴染むシンプルデザインです。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:590質量(kg)22.3ホワイト種類上開き式冷凍庫容量(L)100定格消費電力(W)電動機 47/52 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)190省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:100<100>※< >内は食品収納スペースの目安
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Ranco(R) K制御装置は、商業用および家庭用の冷蔵、空調、暖房用途において温度を制御するために世界中で使用されています。代表的な用途としては、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)温度範囲:9~40、キャピラリー長 36インチ
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) Kシリーズ コントローラー ロバートショウランコ(R) Kシリーズ コントローラーロバートショウ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Ranco(R)KControlsは、商業用および家庭用の冷凍、空調、暖房用途の温度を制御するために世界中で使用されています。典型的な用途には、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。コンパクトサイズ 標準取り付け構成 固定/固定差動 SPSTクローズ・オン・ライズ・スイッチング
用途機器、システムの温度管理寸法キャピラリー:1200mmスイッチSPST
[冷凍]マ・マー THE PASTA 濃厚トマトクリーム 日清製粉ウェルナ[冷凍]マ・マー THE PASTA 濃厚トマトクリーム日清製粉ウェルナ
1,998税込2,158
1セット(275g×3個)ほか
翌日出荷
アメリケーヌソースと北海道産生クリームを合わせることで、海老の豊かな旨みとクリーミーな味わいを実現しました。
用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。調理後はできるだけお早めにお召し上がりください。
タフナチュラル・ミニケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・ミニケースラストロ(岩崎工業)
249税込274
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン容量(mL)120質量(g)34本体寸法(mm)奥行92本体寸法(mm)高さ34本体寸法(mm)幅69
タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・パンケースラストロ(岩崎工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)334容量(L)4.8本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ178本体寸法(mm)幅153
タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・パックケースラストロ(岩崎工業)
679税込747
1個
4日以内出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)202容量(L)2.1本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅158
タフナチュラル・フレッシュケース角 ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・フレッシュケース角ラストロ(岩崎工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
付属品ザル材質ポリプロピレン質量(g)289容量(L)2.1本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅158
タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・フードケースラストロ(岩崎工業)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン
タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業)タフナチュラル・めんパスタケースラストロ(岩崎工業)
679税込747
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。
材質ポリプロピレン質量(g)212容量(L)2本体寸法(mm)奥行303本体寸法(mm)高さ81本体寸法(mm)幅113
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389プロステップ
88,980税込97,878
1台(1台)
4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
上開き式冷凍庫 199L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 199Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)定格内容積(L)199
冷蔵庫 三菱電機冷蔵庫三菱電機
53,980税込59,378
1台(121L)
7日以内出荷
・国内設計の三菱冷凍庫・運転音が静か約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ・ファン式自動霜取面倒な霜取りが不要です。・急冷運転急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
ホワイト系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126グリーン購入法適合商品タイプ右開き
119L 2ドア冷凍冷蔵庫 TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫TOHOTAIYO
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
お部屋に馴染む木目デザイン。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることができます。お部屋のレイアウトに合わせて変更可能。季節や保存の量にあわせて調整できる6段階のダイヤルを採用。取り外し可能なガラス棚を採用。
付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース質量(kg)約28電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×524×1042冷却方式直冷式運転音(dB)約30冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)225定格内容積(L)119(冷蔵庫:94/冷凍庫:25)
冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70L YAMAZEN(山善)冷凍庫 小型 スリム 自動霜取り ファン式 70LYAMAZEN(山善)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
幅35.6cmのスリム冷凍庫ファン式で霜取り不要70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入りますクリアケースなので中身が一目で確認可能ケースは取り出しやすく、水洗いOK急速急冷モード搭載耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー質量(kg)29容量(L)70電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)265省エネ基準達成率(%)102
上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
冷蔵庫 AQUA冷蔵庫AQUA
1台(201L)
取扱い終了
多段大容量冷凍室整理しやすく買いだめもOK!冷凍食品や作り置きをたっぷりストックできる大容量冷凍室と整理しやすい3段構造です。※1 上段2段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。 バスケット付きの引き出しタイプ冷凍食品がたっぷりストックできる引き出しタイプ。貯氷スペースのついたバスケットにはアイスクリームなど小物もすっきり整理できます。※2 上段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。生鮮食品※も美味しく保存できる。冷蔵室内にフリーケースを内蔵。お肉や魚などの生鮮食品の保存に便利です。※刺身・鮮魚・肉可変する棚で背の高い瓶や鍋も自由にレイアウトノーマル棚とハーフ棚を使い分けることで、背の高い瓶や奥行きのある鍋を収納することが可能です。※AQR-20R/17Rのみとなります。幅ひろ耐熱100℃テーブルだから庫上にオーブンレンジが置ける幅ひろ耐熱100℃テーブルだから、オーブンレンジが置けます※。上部スペースを有効活用できるローボディに仕上げました。AQR-20R/17Rではワイドタイプのオーブンも置けます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。お手入れしやすく、丈夫な全段強化処理ガラス棚重いお鍋をおいてもたわまない強化処理ガラスを全棚に採用。汚れてもサッと拭き取れます。清潔にお手入れできるスタイリッシュなハンドルデザイン。ハンドル形状をなだらかにした新設計。日々のお手入れもしやすいスタイリッシュなデザイン。壁ピタ※設置ができるから、省スペースでもOK!冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。※壁ピタは背面の設置のみとなります。
幅(mm)530質量(kg)45シルバー系奥行(mm)据付必要寸法:601外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601内容積(L)201、冷凍室:68<45>、冷蔵室:133<107>(内フリーケース13)扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz)グリーン購入法適合
冷蔵庫 Haier(ハイアール)冷蔵庫Haier(ハイアール)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
仕様●フリーザー性能:フォースター●霜取方式:自動電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式
使い捨てウエットタオル 冷凍タオル mimoto使い捨てウエットタオル 冷凍タオルmimoto
36,980税込40,678
1箱(200本)
7日以内出荷
綿100%(コットン)の冷感剤を含んだメントールの香りの使い捨てウエットタオル(おしぼり)です。凍らせてご使用いただけます。
用途企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。成分精製水、エタノール、PG、dlカンフル、乳酸メンチル、 ポリヘキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料材質綿100%種類【冷凍タオル】メントールシートサイズ(mm)約200×230本数200本香りメントール入数1ケース200本入
356L3ドア冷蔵庫 東芝356L3ドア冷蔵庫東芝
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:164うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)質量(kg)72外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1757機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130ドア3年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)330グリーン購入法適合定格内容積(L)356(冷蔵室204、野菜室70、冷凍室82)グリーンマーク認定
326L3ドア冷蔵庫 東芝326L3ドア冷蔵庫東芝
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
使いやすい機能が充実した出し入れしやすいコンパクトタイプ。最上段の棚を手が届きやすい高さに設定したから最上段でも使いやすい。最下段は鍋やケーキの箱がそのまま入る高さを確保した食品の出し入れが楽にできる冷蔵庫です。全棚薄型ガラス棚を採用し、お手入れも楽々。冷凍庫は整理しやすく取り出しやすい3段ケース(2段引き出し)。冗談は氷や生鮮食品、中断はホームフリージングする食品や冷凍食品、下段は500ml冷凍専用ペットボトルを縦における深さを確保しています。
仕様●据付必要奥行寸法(mm):681●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:140うち、チルドルーム15/野菜室:43(2段式)/冷凍室:54(3段式)質量(kg)68外寸(mm)幅600×奥行665(ハンドル・調節脚除く)×高さ1643機能Ag低温触媒除菌・脱臭、半ドアアラーム、DSP制御、ecoモード、自動節電機能、とってもエコ定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:74/74、電熱装置:130/130ドア3年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)325グリーン購入法適合定格内容積(L)326(冷蔵室174・野菜室・70・冷凍室82)グリーンマーク認定
スマート排ガス計 testo(テストー)スマート排ガス計testo(テストー)
199,800税込219,780
1個ほか
21日以内出荷
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
ダブルヘッドトルクレンチケースセット イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチケースセットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
60L 前開き冷凍庫 MAXZEN60L 前開き冷凍庫MAXZEN
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時★ コンパクト設計カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザインインテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!★ 取っ手付きで使いやすいケース使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!★ コンパクトなのに大容量大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34外形寸法(mm)W474×D498×H1,282定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)246h/年定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら