56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)330 外形寸法(mm)1511×694×850 庫内寸法(mm)1345×530×580 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) 質量(kg)85 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz) 付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(330L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)133 外形寸法(mm)406×583×1888 庫内寸法(mm)310×420×1497 温度範囲(℃)-25~-20 質量(kg)86 消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz) 付属品網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(223L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MAXZEN85L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ コンパクト&シンプルで使いやすい。一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量。コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚。丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケース。かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!。★ 冷蔵室ポケット(小)。調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)。2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計。毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適。ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない。★ 8段階の温度調節機能。庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用。冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすく。ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利。付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(103L)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

MAXZEN60L 前開き冷凍庫
エコ商品
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!。食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時。・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時。・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時。★ コンパクト設計。カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザイン。インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!。★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)。ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!。サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!。前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!。★ 取っ手付きで使いやすいケース。使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!。★ コンパクトなのに大容量。大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のファン式冷凍庫。 つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。 2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。 まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。 4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。 使う時も迷わず取り出せ便利です。 トップテーブルは耐熱100℃。 電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
仕様4段ケース+棚1 その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル 質量(kg)38 スノーホワイト 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段 質量(kg)27 メタリックグレー 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770 温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドア RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
209,800 税込230,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1220 直径(Φmm)76 対応 吸収量(L/枚)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB)
1箱(12本)
14,980 税込16,478
欠品中

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番814-3618 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパック スライダー付
エコ商品
スライダー付のため開け閉めが簡単。冷蔵・冷凍食品の保管もできます
用途書類、コスメ、トラベルセット。冷蔵、冷凍食品 適合食品衛生法適合 基材構成PE0.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×12パック)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 形状手提げ折込V袋 仕様プラ取手付・Vカット・底板付 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイムストリップ温度積算表示ラベル
エコ商品
ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理 寸法(幅W×高さH)(mm)40×19 表示1点表示温度積算 精度(℃)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 形状内袋用平袋 仕様持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200袋)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として 仕様平紐付・レールファスナー付・底板付 形状折込袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。 開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。 角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。 持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。 個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬 ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び おみやげ品などのお持ち帰りに 個包装用の内袋として RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100袋)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a 適合ガスR134A 成分ポリアルキレングリコール 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本サン石油スノコ AC EFFECTER(POE)
エコ商品
ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。
用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a 適合ガスR134A 成分ポリオールエステル 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

栃木屋両面取付取手
エコ商品
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番836-1516 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)179 タイプ固定式 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SpotSeeSpotCheck
エコ商品
温度逸脱を遠くからもひと目で把握。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認。コールドチェーンの品質管理に。精密な温度チェック。【2-8℃】冷蔵が必要な製品。(例:効力を保つために冷蔵は必要だが冷凍してはいけない医薬品)。-製薬業界: 医薬品、特にワクチンや生物製剤などの温度管理が重要な製品、検体。-バイオテクノロジー業界: バイオ製品や研究用サンプル。-食品業界: 一部の冷蔵食品や生鮮食品、特に医療用や高品質な食品、サプリメント。-化粧品業界: 一部の高品質な化粧品や敏感な成分を含む化粧品。-医療機器業界: 医療機器や関連消耗品(例えば、注射器、試薬、検査キットなど)冷蔵輸送管理。薬品やワクチンの温度モニタリング
用途サイズ:W50mm×H67mm。入数:1ケース(10枚入)。温度レンジ:2℃未満:青、2-8℃:緑、8℃以上:赤。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令/Reach適合商品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8142 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
翌々日出荷

4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番253-4978 セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷