-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
有効成分HFO-1234ze、DME
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
くぎづけ成分2倍!
くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。
新開発・広角噴射ノズル採用。
噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。
冷却効果で瞬間行動停止!
降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。
除菌効果で処理後もきれい!
いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。
殺虫成分不使用。
殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
使用後のニオイ・ベタつきなし。
適合害虫ゴキブリ
マイナス85度の冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油でしっかり殺虫します。※降下温度(条件により異なります)
合成殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもおススメです。
ロングノズル採用で遠くからでも狙いやすく効果的に害虫を駆除できます。
スプレーした後も、ベタつき、あと残りがありません。
地球温暖化係数の低いガスを使用した環境にやさしい処方です。
【効能】ゴキブリの駆除
成分ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1.3.3.3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME
トラスコ品番836-9883
種別エアゾール
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×225×60
使用の目安約3秒直接噴射してください。
有効成分ハッカ油 3.33w/v%(原液濃度)
適合害虫ゴキブリ
アズワン品番64-1139-25
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。
内容量(mL)300
1本
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します。殺虫成分ゼロで、嫌な虫を凍らせて瞬殺します。嫌なニオイやベタつきが残りません。広角噴射ノズルで冷却効果がアップしています(冷却範囲、冷却時間)。
用途不快害虫
トラスコ品番534-6143
適合害虫ムカデ、カメムシ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ、アリ、ガ、ケムシ
1パック(2本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ
成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME
トラスコ品番818-5028
種別スプレー
容量250mL
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60
使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下
使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300
材質PVC
耐荷重(kg)1000
適合温度(℃)-10~60
耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。ハードな使用条件でも長持ちします。
種類文化ちりとり
幅(mm)277
色ブルー
奥行(mm)120
材質(ボディ)スチールメラミン焼付
材質(先ゴム)TPE
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。
全長(mm)1000~1400
毛丈(mm)185
材質(柄部)アルミ
材質(ホーキ穂)PP樹脂
穂幅(mm)約270
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途除菌、拭き取り
成分アルコール
シリーズエリエール
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色グレー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)60×188×60
区分防除用医薬部外品
使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量70mL)
適合害虫ゴキブリ
効能ゴキブリの駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色ブラック
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE
色乳白
種類レジ袋
蚊・ハエを落とす
目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料
お子様・ペットがいるご家庭にも
【販売名】アースジェット8-i
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。
成分1号灯油、LPG、他1成分
種別エアゾール
区分防除用医薬部外品
使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。
香り無香料
適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年
区分防除用医薬部外品
適合害虫ゴキブリ
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
種別置き型
シリーズブラックキャップ
使用の目安10m2あたり1~2個
使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。
寸法(mm)Φ14.5×50.5
質量(g)24
電圧(V)1.5
関連キーワード