適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工
成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス
使用温度(℃)-25℃以上
使用範囲大型冷凍室用(3000L)
消臭剤有効期間約2ヵ月
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0733-0901
TKG品番(2017)6-0650-0401
1個(350g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。
-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが揮発し、菌の繁殖を抑えます。
塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に吸着させるので、氷がおいしくなります。
いやな臭いを中和し、強力に消臭します。
植物成分を主成分としておりますので、安心してお使いいただけます。
抗菌加工
用途冷凍室、チルド室専用
成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス
使用温度(℃)約-20~0
使用範囲約120L以内
消臭剤有効期間約3ケ月(中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0733-1001
TKG品番(2017)6-0650-0501
1個(100g)
¥669
税込¥736
当日出荷
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷凍室内の気になるニオイを強力脱臭。
冷凍食品などの酸化したニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
薄さわずか1.9mmのスリムタイプで邪魔にならない
スリムでも炭ゼリー+炭シートのダブルの力で強力脱臭
スリムなのに効果は5~6ヶ月持続
小さくなり、取替え時期がわかりやすい炭ゼリー
炭ゼリーの減りがわかりやすい小窓付き
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプレギュラー
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1138-25
危険物の類別非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
用途ルツボ挟み
材質SUS201
全長(mm)250
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)
エスコ品番EA913AB-32A
消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ脱臭炭
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用
アズワン品番78-1142-77
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。無香料。
香り無香
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替え
1個(600mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)
色オレンジ
機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応
色番30
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)
色ネイビー
機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応
色番3
-40℃の環境下でも使用OK!
業務用冷蔵庫作業も快適に
中綿入りキルティンングライナーの重層構造
BLAXXの採用により、保湿性が向上
先芯入。
形状ハイカット
機能防寒・抗菌・防臭
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)樹脂製
材質ゴム
種類安全長靴
靴タイプ長靴
-40℃対応。標準靴丈27.5cm。つま先部にはプロテクターガード付き(JIS L種相当)。抗菌、防臭、保温機能
機能防寒、軽量、抗菌、防臭、保温性
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)
色ブラック
機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応
色番9
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。抗菌加工。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30.40日です。 (使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったら お取り替え時期です。
容量(g)0.35
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0733-0601
TKG品番(2017)6-0650-0101
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。無香料。
香り無香
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質アルミ
質量(kg)1.09
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20
底内寸法(mm)580×380
TKG品番9-0733-0201
TKG品番(2017)6-0650-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
消臭剤を添加した食品保存にも使える消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境に配慮した商品です。
用途冷蔵庫、冷凍庫内の食材の小分け・食品保存から、生ゴミの消臭処理まで使用できる、半透明のキッチンパックです。
仕様バイオマスプラスチック配合
材質ポリエチレン
厚さ(μm)0.9
寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380
1個(60枚)
¥549
税込¥604
10日以内出荷
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
挟める部分が短くても留めやすい。短くて挟みにくい袋の口が閉じられるスリムタイプのフードクリップ。(使用可能な有効袋幅は16cm以内)噛み合わせ部分の凸凹によってしっかりと挟むことができるので湿気に弱い食品保存に便利です。お菓子類や冷凍食品に。ティーバックに。抗菌・消臭効果。ホタテ貝殻の強アルカリパワーでウィルス&ばい菌を不活性化!天然由来成分のサスティナブル抗菌剤を配合しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤/貝殻焼成カルシウム(水酸化カルシウム)
寸法(mm)約9×14×190
色ホワイト&グレー
耐熱温度(℃)約120
耐冷温度(℃)約-20
1袋(6本)
¥249
税込¥274
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
サニテーションにも日持ち向上にも。 食品を取り扱うすべての現場に。
高い除菌効果を発揮します。 主成分として発酵アルコールを使用し、これに有機酸等を配合することで、アルコール単体よりも強い除菌・静菌効果を発揮します。 食品添加物のため、食品添加はもちろんのこと、機械・器具のサニテーションに使用できます。 取り扱いや保管が簡単です。 アルコール濃度が60重量%未満のため、消防法上の危険物に該当せず、保管や取扱いに制約を受けません。 腐食性がありません。 金属や樹脂への腐食が少ないように有機酸等を配合しているため、毎日のサニテーションに安心してご使用いただけます。
用途サニテーションへ
工場設備や調理器具、食器などに幅広くご使用いただけます。
工場設備や機器洗浄に、キッチンや店内のサニテーションに
食品へ
食品に添加、浸漬、噴霧することで、日持ちを向上させることができます。
添加:食品へ、添加・練り込みをすることで静菌力を高めます。
浸漬:食品表面の除菌の他、冷凍品、ハム原木の冷媒にもご使用いただけます。
噴霧:包装の際に噴霧することで、日持ちを向上させます。
成分エタノール:57.2%、グルコノデルタラクトン:0.04%、乳酸ナトリウム:0.006%、水:42.754%
エタノール含有率(%)57.2
商品タイプ業務用
効果除菌・消臭
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業
機能消臭・防臭
色ブラウン
入数(双)1
材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード