52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線UL1007 AWG24 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類DCファン モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線UL3266,AWG22 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(ケーシング)アルミニウム 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)1800 記号冷凍庫記号:フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290 電源コード(m)1.8 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 運転音(dB)28 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90 年間消費電力量(kWh/年)294 省エネ基準達成率(%)158 定格内容積(L)142
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AQUA冷凍庫
エコ商品
業界初のファン式チェストタイプ AQUAだけのファン式チェストタイプだから霜取り不要! 可動式バスケット収納だから食材の出し入れがしやすい。 冷凍、冷蔵が選べる2モードセレクト 2モードセレクトで温度調節が可能。冷凍・冷蔵が選べる! 冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存! 解凍時の旨味の流出を抑えるクイック冷凍 クイック冷凍! 解凍時の旨味の流出を抑えます! ハイエンドガラストップテーブルだからお手入れもしやすい!
ホワイト 冷媒R600a グリーン購入法適合 商品タイプ上開き式
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUA冷凍庫
エコ商品
AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!。食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。お掃除も簡単!。バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!。2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)。冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!。冷気で一気に急速冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます。※4。ドリップを抑える※4クイック冷凍。※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。お手入れしやすい!。ハイエンドガラストップテーブル
質量(kg)2 スノーホワイト 奥行(mm)据付必要寸法:600 外形寸法(mm)幅545×高さ870×奥行500 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:59/67 年間消費電力量(kWh/年)185/185(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)100<87>
1台(100L)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。 中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。 ファン式だから霜取り作業が不要! たっぷり5段収納を実現! 中身がわかる!クリアな引き出しを採用! 7段階の温度調節が可能! しっかりとした天板設計! 省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) 質量(kg)約37 ホワイト 間口(mm)474 消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250 電源コード(m)約2.0 冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。) 運転音(dB)42 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 冷媒封入量(g)36 出力切替7段階 年間消費電力量(kWh/年)325 省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120 定格内容積(L)114
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg)49 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)497 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)460/460 省エネ基準達成率(%)116 定格内容積(L)168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h)14300/14300 最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段)3
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg)33 シャイニーシルバー 奥行(mm)据付必要:686 幅(cm)48 温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数バスケット:4段 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100 ドア鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年)365 省エネ基準達成率(%)112 保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg)65.5 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399 省エネ基準達成率(%)211 定格内容積(L)280 標準消費電力料金(円/h)12400/12400 最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段)2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のファン式冷凍庫。 つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。 2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。 まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。 4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。 使う時も迷わず取り出せ便利です。 トップテーブルは耐熱100℃。 電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
仕様4段ケース+棚1 その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル 質量(kg)38 スノーホワイト 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 白LED採用で明るく見やすい庫内灯 自動霜取りファン式 冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下) 質量(kg)63.2 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)322/322 省エネ基準達成率(%)215 定格内容積(L)226 標準消費電力料金(円/h)9980/9980 最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ) 積載段数(段)3
1台
94,980 税込104,478
欠品中

家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2) 質量(kg)82 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)705 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)386 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)約25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W ドア1枚 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)390/390 省エネ基準達成率(%)289
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
整理整頓や収納のしやすさにこだわり設計された庫内は107Lを確保。収納力や設置場所などの使いやすさを追求した45cmの幅で限られた空間にも設置しやすいサイズと程よい収納力でセカンド冷凍庫にピッタリ。インテリアにあわせて選べるブラックとホワイトの2色展開。500mlのペットボトルが立てて入れられる高さを確保したバスケット、直径27cmのピザをそのまま入れられるワイドな内寸幅27cm。4段のバスケット&フレキシブルに使えるよう最上部は棚仕様。用途に併せて冷凍冷蔵の切替ができ、季節に合わせての使い分けもでき便利です。急速冷凍機能も搭載しており、保存食の鮮度確保にも安心です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)36.8 高さ(mm)1275 奥行(mm)585 間口(mm)450 電源電圧単相100(50/60Hz共用) 内容量(L)定格:107<78>※<>内は食品収納スペースの目安 定格消費電力(W)電動機50/560 電熱装置116 冷却方式ファン式 機能霜取り:自動 運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)240
1台(107L)
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段 質量(kg)27 メタリックグレー 間口(mm)535 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770 温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100 ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドア RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51> 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37.5 ホワイト 容量(L)135 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)291 定格内容積(L)135 (86) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2) 質量(kg)65.5 ブラック 間口(mm)595 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)280
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)39.5 ホワイト 容量(L)152 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)322 定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
49,980 税込54,978
欠品中

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2) 質量(kg)65.5 ブラック 間口(mm)595 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)280
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm。整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様。使い分けできる冷凍冷蔵切替機能。急冷凍。自動霜取りファン式
仕様フリーザー性能:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:635 質量(kg)36.8 種類前開き式冷凍庫 容量(L)107 定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能【ノンフロンR600a】 ○【引き出し式クリアバスケット】 ○【バスケット】なし【ドアポケット】なし【2室独立構造】なし【急冷凍】 ○【ソフト冷凍】なし【前面タッチ式操作パネル】なし【冷蔵切替】 ○【スリムボディ】 ○【コンパクトボディ】なし【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。【強化ガラストレイ】 ○【スケルトントレイ】なし【キャスター】なし【水抜き栓】なし【LED庫内灯】 ○【庫内灯】なし 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) ドア1 霜取方法自動 関連資料(0.13MB) (0.06MB) 年間消費電力量(kWh/年)240 省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年) 取扱説明書(0.72MB) 定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1) 質量(kg)39 容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)440 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)148 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120W ドア右開き/2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 省エネ基準達成率(%)110
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)34 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)270 省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度) 定格内容積(L)121
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫
大容量72L冷凍室。冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット。2Lペットボトルが4本入るドアポケット。前面ドア フルフラットデザイン。明るくみやすいLED庫内灯
付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス 質量(kg)45 容量上段/129L(冷蔵室)、下段/72L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)525 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)201 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 年間消費電力量(kWh/年)304 省エネ基準達成率(%)105
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)282 省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度) 定格内容積(L)140
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91 寸法(mm)約595×600×1850 質量(g)57000 材質鋼板、PS、PP、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1 年間消費電力量(kWh/年)340 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.9 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)595
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1) 質量(kg)39 容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)440 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)148 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120W ドア左開き/2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 省エネ基準達成率(%)110
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

家族みんなが使いやすい、320Lのフレンチドア冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモード搭載。チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3~0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0~3℃)に切り替えることができます。下2段が冷凍室で大満足の129L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能搭載。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1860 質量(g)72000 電源(V)AC100 消費電力(W)150/166/2.9(電動機/電熱装置/LED庫内灯) 年間消費電力量(kWh/年)348 内容積(L)320/191/129(全体/冷蔵室/冷凍庫) コード長さ(m)1.8 冷却方式ファン式 幅(mm)635
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Haier(ハイアール)3ドア冷凍冷蔵庫 335L
設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり。たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10400円(1h=31円(税込)) 付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1) 質量(kg)63 種類ガス(g):R-600a(52、ノンフロン 容量(L)1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍):69 間口(mm)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)23 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140 ドア3ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)335 省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★ 定格内容積(L)335
1台
89,980 税込98,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)