41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。 1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261 定格内容積(L)14.5 質量(kg)9.5 電源AC100V/DC12V 定格消費電力(W)40 冷却方式コンプレッサー 使用環境温度(℃)16~32 設定可能温度(℃)プラス12~マイナス20
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位) 容量(L)25 冷媒ヘリウムガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460 庫内寸法(mm)335×225×340 電源(V)DC12 消費電力(W)48 材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン 付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター アズワン品番1-8757-04 質量(kg)約16
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)10000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

付属品AC電源ケーブル・DC電源ケーブル・日本語取扱説明書 間口(mm)666 耐荷重(kg)約100(※操作パネル除く、上面への耐荷重)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。 電源(V)AC100/DC12・24 消費電力(W)59 本体質量(kg)27.8 冷却方式コンプレッサー方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472 使用環境温度(℃)16~43 設定可能温度(℃)10~-22 USBポート直流5V/2A 定格内容積(L)75
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。 ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。 カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。 真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。 30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。 1℃単位で温度設定が可能です。
付属品3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター 質量(kg)15 電源DC12V 本体寸法(mm)695×350×460 冷媒ヘリウムガス 庫内寸法(mm)335×225×340 温度設定-40~+10(1℃単位)
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.3 ブラック 高さ(mm)520 奥行(mm)411 容量(L)10 間口(mm)283 消費電力(W)55 電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
1台(10L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
欠品中

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善) 動画あり
マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN 出力USB Type-A 5V/1.0A 電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5 使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時) 冷媒R134a
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。 DC12V専用タイプです。 別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 18L
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子 出力電圧(V)DC12/DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6/3.5 設定可能温度(℃)-20~20 入力周波数(Hz)50/60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

kuraca20Lポータブル冷蔵庫
エコ商品
セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。
間口(mm)586 定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V 消費電力55W 本体質量(kg)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328 騒音値(dB)<45 設定可能温度(℃)‐20~20 冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)20 保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復
1台
31,636 税込34,800
9日以内出荷

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 奥行(mm)364
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648 容量(L)40 付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5394 材質本体・フタ:スチール 質量(kg)24 高さ(mm)508 奥行(mm)364 収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷

充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。
グレー 質量(g)1000 使用温度(℃)10~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

マイナス18℃まで冷える他に55℃まで温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。DC12V専用タイプです。別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
適合収納目安:500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本 トラスコ品番404-4529 材質本体・フタ:樹脂 幅(mm)442 高さ(mm)398 奥行(mm)284 容量(L)14 電源(V)DC12
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
39,800 税込43,780
5日以内出荷

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440 定格内容積(L)31 質量(kg)14 電源AC100V/DC12V/カセットガス 定格消費電力(W)75 冷却方式アブソープションシステム 使用環境温度(℃)16~32 冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差まで ガス消費量(g/h)10.5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free 質量(kg)2 出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V 温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105 保証期間1 充電時間(時間)2.5(PD100W使用時) モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ) バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh) 始動電流(A)500 充放電回数(回)1000 ピーク電流(A)1100
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷