90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
消費電力100W 仕様バスケット付 材質外装/鋼板、扉/ABS樹脂 質量(kg)48kg 電源100V 50/60Hz 機能(冷却性能)-18℃ 外寸法(mm)519×600×1040 アズワン品番8-4583-02
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)126 外形寸法(mm)1882×755×844 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)1704×495×581 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:451 消費電力(W)(50/60Hz)499/495 年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
1台(451L)
259,800 税込285,780
3日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 電源単相100V 温度設定範囲(℃)-60~40
1個(105L)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)107 外形寸法(mm)1470×755×844 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)1292×495×581 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:333 消費電力(W)(50/60Hz)490/485 年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
1台(333L)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 再生材使用使用
1台(67L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです '-25~-10℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい構造。
質量(kg)88 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
1個
569,800 税込626,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個 材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂 質量(kg)48 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)416×338×846 内容量(L)114 棚板数(枚)3段 外寸法(mm)519×600×1040 アズワン品番2-5173-01 庫内温度(℃)-25
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz) 温度表示デジタル表示:0.1℃単位
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様ノンフロン 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
1個
399 税込439
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
付属品トレー×5/交換プラグ1 質量(kg)47 電圧100V 外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm 消費電力900W 設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分) アズワン品番69-0443-35 庫内容量(L)100 有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm 庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
1台
599,998 税込659,998
4日以内出荷

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。
寸法(mm)本体/350~460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150 材質ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステル セット内容カバー×1個、ジェル袋×4個 質量(g)160 仕様幼児・小児用 アズワン品番8-7659-12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンゼルケア時、ご遺体の冷却としてご使用いただけます。冷凍庫に入れてもやわらかい冷却剤です。ドライアイスに比べて管理しやすく、リユースできます。
材質外装/オレフィン系フィルム、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール 寸法(mm)195×295 質量(g)800 保冷時間(時間)約3(目安) アズワン品番7-8936-01
1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール 寸法(mm)250×100 容量(g)400(非凍結ジェル) 耐熱温度(℃)-20~+45
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネット
優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
680 税込748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
RoHS
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱着がワンタッチ
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合) タキゲンコード62215
1個
101 税込111
欠品中

抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱着がワンタッチ
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合) タキゲンコード62214
1個
101 税込111
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)910 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 棚段数(段)4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 トラスコ品番458-2390 種別組立式 質量(kg)59.2 高さ(mm)1900 ピッチ(mm)(棚板調整)25 奥行(mm)610 間口(mm)1820 耐荷重(kg/段)150 最大積載量(kg)600 材質(棚板)ステンレス 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 棚板内寸・間口(mm)1750
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷