56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 調光方式非調光 適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 入力電流(mA)58 光束(Lm)410 配光角度(°)100 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷


防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ大 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 調光方式非調光 適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
フラット形400防水R
材質樹脂 全長(mm)58 質量(g)130 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)410 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz グローブ種別樹脂乳白 寿命40000時間(光束維持率70%) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)【器具光束】410 配光角度(°)120 光色電球色 省エネ基準達成率(%)1.22 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様器具本体 取付直付 電源電源ユニット内蔵、モジュール別売 防水仕様防湿、防雨 調光方式非調光 適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
用途車載用冷蔵冷凍庫 間口(mm)616 電源(V)DC12/24 保証期間1年間 設定可能温度(℃)-22~20
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類丸コップ 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)6500 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45 光源色昼光色
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)145 高さ(mm)190 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L
冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。
用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス 質量(kg)40 電源(V)AC100(50/60Hz) 冷却方式直冷式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70 冷媒R-600a(ノンフロン) 霜取方法手動 冷凍方式フォースター 年間消費電力量(kWh/年)291 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)冷蔵室122/冷凍室53
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 乳白 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 発光色電球色 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 配光角度(°)40 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
イエロー 質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)335 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様アダプタ無し LED高輝度チップ型白色LED 材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 入力電圧範囲(V)DC11~32 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mmハイパーレッドLED×1 電流(mA)スタンバイ:100 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA)340 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DS3678SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mm(ハイパーレッドLED×1) バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス) 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上 無線Bluetooth4.0 Class1 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 通信距離(m)屋外で見通し距離最大100 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
249,800 税込274,780
6日以内出荷

DS3678SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mm(ハイパーレッドLED×1) バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス) 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上 無線Bluetooth4.0 Class1 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 通信距離(m)屋外で見通し距離最大100 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
249,800 税込274,780
6日以内出荷

DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間、
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mmハイパーレッドLED×1 電流(mA)スタンバイ:100 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA)340 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

DS3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。 シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mmハイパーレッドLED×1 電流(mA)スタンバイ:100 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA)340 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

AQUA冷蔵庫 512L
エコ商品
すみずみまで手が届きやすい『うす型設計』 整理しやすくたっぷり入る『大容量6ボックス冷凍室』 奥の食材を見つけやすい『7つのLED庫内灯&ドア下LED照明』
用途フレンチドア 幅(mm)830 定格内容積(L)512(冷蔵室332<250>/内(DEO FRESH)チルドルーム18/内旬鮮野菜ルーム26/冷凍室 180<116>) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1850×635 奥行(mm)635(据付必要) 年間消費電力量(kWh/年)293 質量(kg)135 グリーン購入法適合 仕様旬鮮野菜ルーム(HCS-Vフィルター)(冷蔵室)、全段強化処理ガラス棚(冷蔵室)、(DEO FRESH)チルドルーム(冷蔵室)、Agイオン除菌脱臭フィルター(冷蔵室)、ロングLED庫内灯(冷蔵室)、高さ調節ポケット(冷蔵室)、フレッシュ野菜ケース(大)1 (小)2(冷蔵室)、卵皿(収納数)14個(冷蔵室)おいシールド冷凍(冷凍室)、自動クイック冷凍コーナー(冷凍室)、クイック冷凍(冷凍室)、熱いまま冷凍(冷凍室)、フリージングトレイ 2枚(冷凍室)、自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室)、アイスボックス(自動製氷時) 最大約170個(冷凍室)、フリージングボックス 5個(冷凍室)、ドア下LED照明(冷凍室)、節約ecoモード、ドアアラーム、キャスター 4輪
1台
279,800 税込307,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 3m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。 PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。 このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。 使用可能なオプション: ; 325-0882 325-0882 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 3 m ; 325-0876 325-0876 - PVC ストリップドア、 200 mm 、厚さ 2 mm 、長さ 2 m. 特長と利点:. ;ul> ;li>熱損失を減らし、塵や煙の侵入を防ぐ ;/li> ;li>優れた可視性で事故の危険を減らす ;/li> ;li>PVCは腐食しないため長持ち ;/li> ;li>害虫や鳥による被害を減らす ;/li> ;li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 ;/li> ;li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。次の場所にあります。 倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。たとえば ;ul> ;li>屋外の玄関と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテンを使用するのが最適です(厚さ 3 mm 又は 4 mm )。 ;/li> ;li>内側のドアは、厚さ 2 mm のカーテンの使用に適しています。 この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。 ;/li> ;li>また、頑丈な照明器具は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。 ;/li> ;/ul>
仕様長さ = 2m幅 = 200mmカラー = クリア厚さ = 2mm材料 = ポリ塩化ビニール用途 = 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
種別グローブ:樹脂乳白 イエロー 質量(g)72 消費電力(W)5.8 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 定格入力電流(A)0.1 最大光度(cd)335 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)133 外形寸法(mm)406×583×1888 庫内寸法(mm)310×420×1497 温度範囲(℃)-25~-20 質量(kg)86 消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz) 付属品網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品網棚3枚・鍵 質量(kg)63 外形寸法(mm)595×554×950 間口(mm)595 温度範囲(℃)‐28℃~‐24 内容積(L)70 定格入力電力290/290W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)479×340×547
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

AQUA4ドア冷蔵庫
エコ商品
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635 質量(kg)139 ダークシルバー 内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635 年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)512
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

三菱電機冷蔵庫
エコ商品
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、 使いやすいコンパクトサイズ。 耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル 扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。 4段全段 ガラスシェルフ 汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。 大容量ドアポケット 高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。 大容量ボトムフリーザー 46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。 整理しやすい低温ケース ハムチーズなどの加工食品の保存に便利 抗菌ハンドル よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。 ※運転音が静か 約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) ボトルストッパー・チューブスタンド搭載 ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。 ヨコ取りポケット 扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。 明るく照らすLED照明 庫内をLED照明で明るく照らします。 ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 部屋ごとの温度調節可能 冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37 マットホワイト 容量(L)168 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338 機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)308 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
39,800 税込43,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる。ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式。野菜室・冷凍室・冷蔵室。最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。ローウエストライン。冷蔵室。棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに。3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり。抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)100 奥行(mm)据付必要:699 容量(L)冷蔵室 定格内容積 285、食品収納スペースの目安 <212>うち、パーシャル/チルド切替室<17>、製氷室 18<4>、新鮮凍結ルーム 30<16>、冷凍室 103<73>、野菜室 115<81> 間口(mm)685 定格消費電力(W)電動機 50Hz 95 60Hz 95 電熱装置 50Hz 203 60Hz 203 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828 年間消費電力量(kWh/年)50Hz :289、60Hz: 289 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 定格内容積(L)551
1台(551L)
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)