41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 取扱説明書(0.64MB) 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
当日出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L)約69 電源AC100V 50/60Hz 15A 外寸法(mm)550×620×630 冷媒R-600a(HCノンフロン) 冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4 質量(kg)37 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)475×543×1250 庫内容量(L)114 年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz) 冷却能力-18℃以下
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111 取扱説明書(4.51MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 質量(kg)24.4 ホワイト ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 電気代の目安3940円/3940円 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85 ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)146/146 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)60
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)17 容量(L)66 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格消費電力(W)電動機:55 電源コード(m)1.8 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100 取扱説明書(5.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー 幅(mm)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5 質量(kg)33 電源AC100V(50/60Hz) 電動機(W)42 年間消費電力量(kWh/年)225 電源コード(m)1.8 冷媒R600a 性能冷凍室:フォースター 保証期間1年 ホワイト 庫内容量(L)86 取扱説明書(3.83MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約33 消費電力(W)80/80(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)約69 外寸法(mm)550×620×630 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-02 冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃) 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24 取扱説明書(12.39MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約32 消費電力(W)70/70(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)約92 外寸法(mm)550×620×630 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-01 冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー 質量(kg)29 容量(L)70 電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7 冷媒R600ノンフロン設計 年間消費電力量(kWh/年)265 省エネ基準達成率(%)102
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)スリム冷凍庫
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段 仕様フリーザー性能:フォースター 質量(kg)26 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 冷却方式直冷式 収納ケースクリア収納ケース:3段 耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで 運転音(dB)約24 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85 温度調節つまみ7段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80 冷媒ノンフロンR600a ドア1ドア前開き式 庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)147 省エネ基準達成率(%)(2021年度)100 定格内容積(L)(冷凍室)61
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
1個
3,710 税込4,081
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)900 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60015
1個
6,746 税込7,421
当日出荷

上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz) 内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130 保証期間1年 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60 冷媒R600a 冷媒封入量(g)31 断熱材シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz) 取扱説明書(5.4MB) 定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア 付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)44 ミラーブラック 間口(mm)481 電源電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)306 省エネ基準達成率(%)2021年度:100 定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 付属品卵ケース、製氷皿 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)39 ホワイト 容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52) 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)50 耐荷重(kg)天面:30 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 耐熱温度(℃)天面:100 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2 冷媒R600a 冷媒封入量(g)53 年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz) 取扱説明書(5.34MB)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型 質量(kg)39 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz) 取扱説明書(7.69MB) 定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87L
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)24.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8 冷却方式直冷式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2 温度調節(ダイヤル)7段階 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)194 省エネ基準達成率(%)(2021年度)105 定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型 質量(kg)31 容量(L)122 間口(mm)475 定格電圧(V)交流100 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5 年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100 取扱説明書(0.34MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 混和ちょう度256(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~230 滴点282℃ 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険物の類別非危険物 ベースオイル特殊合成油
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

Hisense(ハイセンス)冷蔵庫 135L 2ドア
コンパクトでもたっぷり収納。ひとり暮らしをもっと快適に。ファン式135L冷蔵庫
用途事務所やオフィスなどに。ファン式冷蔵庫 ファン式冷凍冷蔵庫 自動霜取 一人暮らし ひとり暮らし 新生活 右開き 小型 コンパクト 付属品ボトルストッパー×1、製氷皿×1 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)38 耐荷重(kg)30まで 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 電源(AC100V)50/60Hz 耐熱温度(℃)100 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×112.7 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)301 省エネ基準達成率(%)(2021年度)100 定格内容積(L)135(冷凍室:49、冷蔵室:86)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度256(25℃混和) 滴点(℃)282 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL ベースオイル特殊合成油 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷