481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 特性結露防止 使用温度範囲(℃)0~60
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質シリコン(赤)
1巻
2,943 税込3,237
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2重構造により結露を防ぐことができます。
材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム 使用温度範囲-40~+105℃
1本
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
材質シリコンスポンジ 使用温度範囲(℃)-60~200 肉厚(inch)3/8
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラントホースキット モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342 税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース 寸法t(mm)4 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性耐熱、食品対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8984 質量(kg)7.6 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

クーラントホース モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2~0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様作業半径:3m トラスコ品番206-5629 質量(kg)0.8 ホース長さ(m)3×2本 アズワン品番64-5224-83
1式
32,980 税込36,278
当日出荷

スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中のホース保護用に。 トラスコ品番270-9726 適合機種RCS-HOSE 材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング) シルバー 品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー 縦(mm)180 横(mm)3200 環境温度範囲(℃)MAX150
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

CUSTOR(クストー)ラインクランプ
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチフレキシブルクーラントホースキットこの RS Pro のフレキシブルクーラントホースキットには、クーラントホースの設置と修理に必要な必須のギアが含まれています。包括的なセットにより、液体又は空気の供給用のホースをすばやく簡単にセットアップして、機械の温度を調節することができます。 スターターキット、ホースセグメント、ノズル、バルブ、 Y ピースが付属し、さまざまな用途に適しています。たとえば、 90 ° ノズルはコーナーにクーラントをスプレーでき、一方、オスのナショナルパイプテーパー( NPT )バルブは液体の流れを適切にオン / オフできます。キットには 11 インチセグメントのパックが含まれているため、クーラントパイプを必要な長さに調節できます。キット内のすべてのアイテムが、安全に持ち運べる便利なケースに収納されています。 このキットを使用して、研磨装置、ドリル装置、又は切断装置にクーラントを供給するシステムをセットアップします。このキットのすべてのアイテムは徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルが付与されており、品質、耐久性、及び安全性が保証されています。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット .アセタールコポリマー素材 . 11 インチのホースセグメント、 90 ° ノズルキット、アセンブリプライヤ、眼識ノズル、インラインバルブ、オス NPT バルブ、逆止弁、 Y ピースの 2 つのスターターキットが含まれていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業) 動画あり
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズF 質量(g)1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm)95~115 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)25 着丈(cm)41.5 充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時) モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(2本)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 ピンク 内径(Φ)3 全長(m)1 外径(Φ)6
1個
559 税込615
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 グリーン 内径(Φ)3 全長(m)1 外径(Φ)6
1個
569 税込626
当日出荷

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 ピンク 内径(Φ)6 全長(m)1 外径(Φ)9
1個
629 税込692
当日出荷

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 グリーン 内径(Φ)5 全長(m)1 外径(Φ)8
1個
529 税込582
3日以内出荷

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 グリーン 内径(Φ)4 全長(m)1 外径(Φ)7
1個
519 税込571
3日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5 グリーン 内径(Φ)6 全長(m)1 外径(Φ)9
1個
599 税込659
3日以内出荷