20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)10
1箱(2m×6本)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4 適合(質別)1/2H 種別3 最高使用圧力(MPa)4.8 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別3
1箱(2m×4本)ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用残量表示マーキング付き。銅管・保温材ともJIS規格準拠。保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
用途エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます 長さ(m)20 冷媒の種類対応:3 寸法(外径×厚さ)(mm)銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8 外径×厚さ(mm) 銅管(液管)6.35×0.8
1巻(20m)
17,980 税込19,778
翌日出荷

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本 色別 撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り 厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)